Работилнички лампи

Популарни артикли од категоријата Работилнички лампи

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

LED ламба ERGOPOWER

0827809638

Мултифункционална LED полнетна лампа која може да се носи на глава. Поседува сензор за контрола на вклучување и два режима на работа: 100 или 280 lm и работи до 2-5,5 часа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED ACCU лампа SLIM 3W Workshopr

9827940001

Полначка LED лампа со моќност од 3W со COB технологија, обезбедува 300 lm светлина во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 2000 mAh, овозможува работа до 4 часа во понизок режим на светлина. IP20 заштитата ја прави погодна за употреба во суви работни услови. Флексибилна и мултифункционална, може да се користи за широк спектар на апликации. Компактниот дизајн овозможува лесно пренесување и едноставна инсталација во различни средини.

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED ACCU LAMPA PEN, 3 + 1W

5827500021

Полначка LED лампа со алуминиумско куќиште, обезбедува 300 lm во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 650 mAh, овозможува до 2,5 часа работа. Со IP20 заштита, погодна е за суви услови, а компактниот дизајн ја прави идеална за помали работни простори и домашна употреба. SMD технологијата овозможува долготрајна и ефикасна работа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна ACCU LED светилка WL1 SLIM, 3W + 1W

0827940383

Компактна LED ламба со COB технологија, која нуди 600 lm во режим на работно светло и 250 lm во SPOT режим. Батеријата од 2600 mAh овозможува до 6 часа непрекината работа. Со IP54 заштита, отпорна е на вода и прав, што ја прави погодна за работа во тешки услови. Овој модел со тенок дизајн е идеален за употреба во тесни простори и за прецизни задачи.

Барањето за достапност е успешно испратено.

ACCU LED светилка PEN, 6+1 LED C-USB, 3+1W

0827500041

Тенка и лесна пен светилка со магнет и клип, со алуминиумско и пластично куќиште

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED светилка mini

5827940370

Компактна работна LED ламба во ABS куќиште, со работно светло со две јачини 400 / 120 lm и силно SPOT светло од 200 lm, со максимално време на работа од 3 до 9 часа, во зависност од изборот на извор на светлина.

Барањето за достапност е успешно испратено.

LED работна ламба 25 W 2000LM ECONOMY

0981508028

LED работна ламба 25 W 2000LM ECONOMY

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лед лампа слим + UV, 8W + 1W, Boost 15W

5827940383

Рачна LED светилка SLIM + UV со работно, SPOT и UV светло. UV LED од 365 nm овозможува проверка на протекувања кај автомобили, клима-уреди и инсталации.

• Тип: рачна LED светилка на полнење
• Намена: осветлување на работен простор | проверка на протекувања со UV светло
• Клучни својства: COB главно светло 250/800 lm, Boost до 1500 lm | SMD SPOT светло 50/100 lm, Boost до 150 lm | UV LED 365 nm
• Предности: алуминиумско куќиште | IPX6 заштита од вода | IK07 заштита од удари | батерија од 4000 mAh со USB-C полнење
• Употреба: сервисирање | одржување | работа со слободни раце благодарение на магнетите и ротирачката кука

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна ACCU LED работ. лампа Ergopower Boost

0827940450

Литиум-јонска батерија од најсовремена технологија. Функција на засилено осветлување, до 1000 лумени.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Работилнички лампи

Неодамна Видени Производи