Потрошно за горилници MIG
Популарни артикли од категоријата Потрошно за горилници MIG
Контакт проводница за MB24KD/36KD/MB25AK, М6, ф1.2
0708001579
Контактна проводница дизна за MB25АК, М6
Гасен дифузер за MB501D
0708001759
Керамичкиот гасен дифузор со код 0708001759 е клучен дел за горилник MB 501D. Овој дел е одговорен за рамномерна дистрибуција на заштитниот гас, што обезбедува стабилен завар со висока прецизност. Керамичкиот материјал гарантира долготрајност и отпорност на високи температури.
Носач на контактна проводница за MB501D, М8
0708001758
Носач на контактен проводник, должина 25 mm.
Дијаметар на проводникот: M8.
Контакт проводница за MB26KD/36KD/MB501D, M8, ф1,0
0708001981
MB26KD/MB36KD/MB501D Контактна проводница M8, ф1,0
Ваљаци за MIG180
Резервен ваљак за жица за MIG 180 апарат
SG2 жица, дијаметар 0,6 mm до 0,8 mm
Алуминиумска жица, дијаметар 0,8 mm до 1,0 mm,
1 верзии
Види се
Валјак за Alu. жица 1.2-1.6мм за MIG 500
0708001587
Резервен ваљак за алуминиумска жица 1.2 mm до 1.6 mm, MIG 500.