producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Барањето за достапност е успешно испратено.
Сооднос на потисок од 12:1 и сила од 1800 N. Соодветно за погусти лепила.
Најјака и најстабилна конструкција - Висококвалитетната конструкција од кован челик гарантира совршено ракување
и долготрајност, дури и во екстремни услови.
Широко поле на примена - Пиштолот за картуши е погоден за патрони со големина до 310 ml. Затоа може да се
користи за работа со сите вообичаени патрони за заптивни средства и лепила.
Ротирачки држач од 360°: ви овозможува лесно да го прилагодите аголот на млазницата за потешки апликации.
Дизајн без капки и без неред: Опремен со прекинувач за вклучување/исклучување за да се спречат капења и отпад,
обезбедувајќи чиста и прецизна апликација секој пат без неред за чистење Спецификација:
Опис
вредност
Притисок, однос
12:1
Макс. потисок
1800 N
Тежина на пиштолот
789 грами (0,79 kg)
Висина
229 mm
Ширина
76 mm
Должина
381 mm
Големина, за картуши
230 mm