Оплатол и фиберглас влакна
Популарни артикли од категоријата Оплатол и фиберглас влакна
Синтетички влакна за бетон
0893222910
Фиберглас влакна, произведени од 100% Полипропилен.
Должината на влакната е 12 mm и се користат како додаток во бетонот или малтерот како зајакнување за да се постигне: Подобра отпорност на удари, зголемена еластичност. Помала појава на пукнатини, подобра хидроизолација
Упатствoто за употреба и мешање: Во зависност од барањата на проектот, препорачаните дози на PP Fibers варираат помеѓу 600 gr/m3 и 910 gr/m3.
Оплатол 10 kg - Спремен за користење веднаш!
58931091
Карактеристики:
Лесно одвојување на оплатата оод бетонот спречува лепење и оштетување
Намален број видливи пори и без дамки
Едноставна промена, може да се нанесува рачно или машински (со распрскување)
Еколошки производ без штетни влијанија врз околината
Практично пакување - 10 кг.