Одвртувачи
Популарни артикли од категоријата Одвртувачи
Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 10 парч.
Во пластичен држач, кратка верзија
Светло никелирани
Скосени предни рабови
Содржина: Големини 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
T-одвртувач со топчест имбус прифат, ZEBRA
Zebra T-одвртувач, со топчест имбус прифат.
Одвртувачите поседуваат асиметрична двокомпонентна рачка која обезбедува подобра ергономија и пренос на силите на одвртување.
Површина: мат хромирана
Сет ZEBRA аголни имбус клуч. топчеста глава, 7 пaрч.
ZEBRA сет топчести имбус одвртувачи, во склоплив пластичен држач. Распон на прифат 2-8mm.
Одвртувач со рачва-краток, јубилеен, ZEBRA
Овој одвртувач има сечило со димензии 0.4 x 2.5 mm и должина од 75 mm. Рачката е направена од двокомпонентен материјал со тврдо јадро и мека, нелизгачка површина за подобар и поудобен зафат.
Сечилото е хромирано и отпорно на корозија, а врвот е изработен според стандардите DIN 5264-A и ISO 2380, што гарантира висока прецизност и трајност. Овој одвртувач е особено корисен за задачи кои бараат висока точност и контрола, како што е работа со електроника и мали механички компоненти
ZEBRA одвртувач за стеги
Кружно сечило со флексибилна оска и сјајно никелирана глава
Работа без замор и со висока ефикасност овозможува двокомпонетниот држач, кој со својата ергономска форма, мек надворешен материјал и сплескани страни овозможува оптимален пренос на сила и најдобар стисок.
Брза и лесна идентификација на правилниот шрафцигер, благодарение на симболот на сечилото и ознаката за димензија на клучот на држачот.
Кружното сечило има флексибилна оска, погодна за тешко достапни места и за црева со стегачи.
Главата е сјајно никелирана за заштита од корозија и абење.
Главата има внатрешна дупка за навојни шипки што штрчат.
Наврткиот клуч е достапен во различни димензии.
Сет одвртувачи со округла осовина за столари, ZEBRA
Овој сет е специјално дизајниран за работа во столарството и други професионални апликации. Сечилата на шрафцигерите се изработени од мат хромиран челик, со висока издржливост и отпорност на корозија. Врвовите на рамните шрафцигери се во согласност со стандардите DIN 5264-A и ISO 2380, додека крстастите шрафцигери се според ISO 8764-PZ и DIN 5262 стандарди, што гарантираат прецизност и сигурност во работата.
Овој сет е одличен избор за професионалци кои бараат квалитетни алати за секојдневна употреба
Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 14 парч.
Сет одвртувачи VDE за електричари, ZEBRA
Сет одвртувачи VDE, плус/минус PZ
Сет ZEBRA одвртувачи со прифат за клуч(3шлиц+2PZ)/5 пар
Овој сет вклучува:
3 рамни (шлиц) одвртувачи:
- 0,6 x 3,5 x 75 мм
- 1,0 x 5,5 x 100 мм
- 1,2 x 6,5 x 125 мм
2 PZ (Pozidriv) одвртувачи:
- PZ1
- PZ2
Сечилата се изработени од хромирана легура, што обезбедува заштита од корозија и долготрајност. Хексагоналниот облик на сечилото овозможува употреба на клуч за дополнителен вртежен момент при завртување или одвртување. Ергономската рачка обезбедува удобност и сигурен стисок при работа.
Овој сет е идеален за професионална употреба во различни индустрии, обезбедувајќи прецизност и ефикасност при работа со различни типови завртки.
ZEBRA T-одвртувач, топчест имбус прифат, 10X235
ZEBRA T-одвртувач, топчест имбус прифат, 10 x 235 mm.
Сет ZEBRA одвртувачи TORX, TX 10-45/8 kom.
ZEBRA – Сет Torx одвртувачи (8 парчиња – TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45)
1 x сет одвртувачи TX, 8 парчиња (TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 и TX45)
Сечило: кружно, мат-хромирано
Врв: TX утичка, Black Point врв
Red Stripe L Торх одвртувач
Главата во форма на ѕвезда го прави многу посигурен од вообичаените одвртувачи и овозможува поголем пренос на вртежниот момент така што завртките и шрафовите може да се затегнат посигурно. Има широка примена во различни сектори, како што се автомобилскиот сектор, секторот за мебел и разни индустриски гранки. Совршен спој на достапност и сигурност.
Zebra Одвртувач VDE Плус/Минус
Овој сет вклучува T-рачка со 2-компонентен дизајн која овозможува комфорно и заморно-слободно ракување. Комплетот содржи различни обратни сечила, адаптери, држачи за битови и влошки за сокет-клучеви, што го прави погоден за разни апликации. Сите алати имаат специјален третман за зголемена издржливост и прецизност при користење.
Сет одвртувачи VDE со насаден имбус прифат
Сетот вклучува клучеви со големини од 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, и 13 мм. Овие клучеви се изработени од висококвалитетен материјал, со изолирани рачки што ги прави безбедни за употреба во средини со висок напон до 1000 V, според стандардите DIN 7445 и IEC 60900.
Клучевите имаат вороноване (антикорозивно) покритие, што обезбедува издржливост и долготрајна употреба. Овој сет е идеален за професионалци кои работат со електрични инсталации и бараат сигурен и висококвалитетен алат
Сет ZEBRA одврт. за електроничари TX(5-15)/7 пар
Комплет TX одвртувачи со тркалезна осовина. Комплетот одвртувачи е во пластична кутија