Одвртувачи
Популарни артикли од категоријата Одвртувачи
Zebra одвртувач, со прифат за клуч, шлиц
Мат хромирано сечиво и рачка со две компоненти
Издржливост и удобност при користење
Исклучително издржливо сечиво со шестоаголен облик и мат хром финиш
Прецизна изработка на врвот со Black-Point технологија за совршено вклопување во навртката
Сечивото е изработено според стандардите за одрвртувачи со рамен врв: DIN 5264-A и ISO 2380
Удобно и без напор завртување
Ергономска двокомпонентна рачка со тврд внатрешен дел и мека, пријатна површина за подобар стисок
Брзозавртна зона на долниот дел од рачката со тврдо јадро – овозможува брзо вртење со палец и показалец по отпуштање на завртката
Лесна идентификација благодарение на симболот и димензијата на сечивото на самиот држач
ZEBRA одвртувач краток, PH2x25
Овој одвртувач е дизајниран за професионална употреба, обезбедувајќи прецизност и издржливост при работа. Има мат хромирана површина и црн врв, што обезбедува заштита од корозија и подобра видливост при работа. Погоден е за употреба во тесни простори каде што е потребен пократок алат.
Сет ZEBRA аголни имбус клучеви
Во пластичен држач, краток дизајн
Обложено со никел
Заоблени предни рабови
Содржина на сет: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 инчи
Сет 3K ZEBRA одвртувач со ударна капа шлиц + PH 5 парч.
ZEBRA се одвртувачи со 3 компонентна рачка и ударна капа, шлиц и PH прифат.
Сет аголни имбус клучеви, 7 парч., ZEBRA
ZEBRA сет имбус одвртувачи, во склоплив пластичен држач. Распон на прифат 2-8mm.
Сет аголни Torx клучеви со топчеста глава, ZEBRA
ZEBRA сет долги аголни одвртувачи со TX прифат и топчеста глава. Распон на прифат 9-40mm.
Сет ZEBRA одврт. за електроничари, шлиц /PH/7 пар
Сет шлиц и крстасти одвртувачи.
Осовина: Округла, мат хромирана.
Одвртувач со ударна капа и шлиц прифат, ZEBRA
Има робусна конструкција со рачка од два компоненти, која обезбедува удобен и сигурен зафат. Ударната капа на крајот од рачката овозможува употреба за потешки задачи како удари и клесане, а адаптерот за клуч го олеснува преносот на силата при завртување.
Овој одвртувач е идеален за професионална употреба и е изработен според DIN 5264-A и ISO 2380 стандардите, што гарантира висока прецизност и издржливост.
Одвртувач со PZ прифат, ZEBRA
Овој алат има PZ1 врв кој се придржува до ISO 8764-PZ стандардот и е завршен со Black Point за подобрена прецизност. Одвртувачот е изработен според DIN 5262 стандардите, што гарантира неговата сигурност и трајност при професионална употреба. Тој е особено погоден за задачи кои бараат Pozidriv глава, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување.
Овој одвртувач е дел од Zebra® линијата на Würth, позната по својот квалитет и ергономски дизајн, што го прави доверлив избор како за професионалци, така и за DIY ентузијасти.
Одвртувач 3K, со ударна капа и шлиц прифат, ZEBRA
Одвртувач 3K, со ударна капа и шлиц прифат, ZEBRA
Red Stripe Сет T-одвртувач TORX, 10-40/7KOM
Дизајнот со т-рачка овозможува да се постигне многу голем и прецизен вртежен момент за деловите без напор, совладувајќи ги и тешко достапните завртки, без разлика дали се заглавени или потешко може да се пристапи до нив. Особено популарен при одржување на автомобили и велосипеди, како и монтажа на мебел. Долгорочна употреба без да се одрази на вашиот буџет со RedStripe.
Сет ZEBRA одвртувачи TORX со отвор, TX 10-40/7 пар.
Сечиво: Округло сечиво, мат хромирано
Погон: За внатрешни TX навртки со осигурувачки штип, „Black Point“
Содржина: 7 дела
7 одвртувачи TX со отвор:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Одвртувач 3K, со ударна капа и PH прифат, ZEBRA
Oпремен со 3K рачка која овозможува одлична ергономија и пренос на сила, што го прави погоден за долготрајна употреба. Острата има мат хромирана завршница и е направена од висококвалитетен материјал, додека црниот врв (Black Point) обезбедува дополнителна издржливост и прецизност при работа.
Сет аголни шестоаголни имбус клучеви, ZEBRA, 9 парч.
ZEBRA сет кратки имбус клучеви. Распон на прифат 1,5-10mm.
Zebra одвртувач, TORX
Zebra Torx одвртувач со округло сечиво и големина на врвот TX10. Должината на сечивото е 80 мм, а рачката има должина од 83 мм и дијаметар од 27 мм. Овој одвртувач е направен со мат хромирано сечиво и црно обоен врв, што овозможува одлична прецизност и трајност.
Овој производ е особено корисен за работа со Torx завртки, кои се често користени во автомобилската индустрија и за други прецизни апликации. Овозможува сигурно држење и лесно ракување, што го прави идеален за професионална употреба.
ZEBRA аголен имбус одвртувач, OK1/16
Аголен имбус одвртувач, во инчи (цол.) во ZEBRA квалитет.
ZEBRA одвртувач со 6-аголен насаден прифат
Мат-хромиран шестоаголен одвртувач
Излез: DIN 475/2
Стандард: DIN 3125
Одвртувач VDE, PZ, PH, шлиц, ZEBRA
Овој специфичен модел е одвртувач со крстаст PH прифатник, наменет за работа под напон до 1000 V AC или 1500 V DC. Има изолирана и бранирана остритца, што го прави идеален за електрични апликации. Одвртувачот ги исполнува стандардите DIN и IEC за безбедност и квалитет, и е подложен на индивидуално тестирање на напон во водена бања со испитен напон од 10 kV.
Овој тип на алатки е широко користен во електрични и индустриски средини каде што е потребна висока сигурност и прецизност при ракување
Wurth одвртувач со дијамантска превлака, PH2, 125mm
ZEBRA одвртувач долг, PH2x300
Овој одвртувач е дизајниран за работа на тешко достапни места благодарение на неговата должина од 300 mm. Сечилото е изработено од хромиран челик со мат завршница, што го прави отпорен на корозија и овозможува долготрајна прецизност.
Врвот на одвртувачот е направен според DIN 5260-PH и ISO 8764-PH стандардите, што обезбедува сигурно и точно вклопување во завртките. Рачката е двокомпонентна, со тврдо јадро и мека, нелизгачка површина, што овозможува удобен и сигурен зафат.