Обработка на материјали

Популарни артикли од категоријата Обработка на материјали

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Сет бургии SDS plus во кутија

BP304011
Сет бургии SDS plus во кутија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет бургии со шестоаголен прифат + битови 32пар.

B23407

 Сет бургии со шестоаголен прифат + битови 32пар.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

SDS-max рамно длето 400mm

COX979514
SDS-max рамно длето 400mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

11 парчиња бургии за дрво + водилка

ZYT23420

• 5 x дупчалки за дрво, големини: 4-5-6-8-10 mm
• 4 x за длабочина, Ø -5-6-8-10 mm
• 1x Ален клуч • 1 x помош за дупчење за дупчење под прав агол

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држач за нарезници, M12-M14

0659800500
PERFORMANCE-38X14-ZEBRA 12-14mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сет круни Волфрам карбид Ø 33, 53, 67, 73 mm

BP306004

Сет круни обложени со волфрам карбид, специјално дизајнирани за обработка на материјали како бетон, камен и керамика. Обезбедуваат долготрајност и висока ефикасност при работа со различни површини.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus 4 спирали

Ѕидарска бургија - Conmetall SDS - plus 4 спирали

7 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бургии за дупчалка за метал со водилка 8 парчиња

ZYT23421
Комплет бургии за дупчење 8 парчиња Производителот • 6 x метални дупчалки, големини: 2-3-4-5-6-8 mm • 1 x автоматско централно дупчење 128 mm • 1 x помош за дупчење за дупчење под прав агол

Барањето за достапност е успешно испратено.

Дијамантска дупчалка 10mm

COX970930

Дијамантска дупчалка

Барањето за достапност е успешно испратено.

Долга ѕидарска бургија 600 x8mm

COX971608

Долга ѕидарска бургија

Барањето за достапност е успешно испратено.

Комплет Форстнер бургии за дрво - 5 парчиња

BP302505

Сет од 5 бургии за метал со дијаметри од 5 до 10 мм. Овие бургии се наменети за дупчење во метални материјали и обезбедуваат прецизност и издржливост при работа.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Обработка на материјали