Момент клучеви

Популарни артикли од категоријата Момент клучеви

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Момент клуч 1/2', 20-100 Nm

0714720101

Карактеристики:

  • Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата.

  • Рачка: Непрсклива двокомпонентна рачка за сигурен стисок.

  • Скала: Голема, лесно читлива двојна скала во Nm и lbf-ft.

  • Прилагодување: Лесно и прецизно подесување на вртежниот момент преку вртење на рачката.

  • Заклучување: Едноставно отклучување и сигурно фиксирање на поставените вредности со помош на копче за заклучување.

  • Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент за прецизно затегнување.

  • Трещотка: Висококвалитетна трещотка за употреба во ограничен простор.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Момент клуч 1/2', 40-200 Nm

0714720200

Карактеристики:

  • Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата, што обезбедува висока точност при затегнување.

  • Рачка: Ергономска, неплъзгава двокомпонентна рачка за сигурен и удобен стисок.

  • Скала: Лесно читлива, голема двојна скала во Nm и lbf-ft за прецизно подесување на вртежниот момент.

  • Прилагодување: Едноставно и точно подесување на вртежниот момент преку вртење на крајот од рачката.

  • Заклучување: Копче за заклучување и отклучување на поставените вредности, обезбедувајќи сигурност при работа.

  • Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент, овозможувајќи контролирано затегнување.

  • Трещотка: Висококвалитетна трещотка со висина на главата од само 24 mm, идеална за работа во ограничен простор.

  • Стандарди: Во согласност со ISO стандард 6789-1 за рачни динамометриски алати.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Момент клуч 1/2', 60-300 Nm

0714720300

Карактеристики:

  • Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата, што обезбедува висока точност при затегнување.

  • Рачка: Ергономска, неплъзгава двокомпонентна рачка за сигурен и удобен стисок.

  • Скала: Лесно читлива, голема двојна скала во Nm и lbf-ft за прецизно подесување на вртежниот момент.

  • Прилагодување: Едноставно и точно подесување на вртежниот момент преку вртење на крајот од рачката.

  • Заклучување: Копче за заклучување и отклучување на поставените вредности, обезбедувајќи сигурност при работа.

  • Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент, овозможувајќи контролирано затегнување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Момент клуч 1/4", 4-20 Nm

0714720020

Прифат

1/4 inch

Мин/Мах момент на затегање Nm

4-20 Nm

Мин/Мах момент на затегање Nm Ibf

40-180 lbf.in

Скала со вредност на вртежниот момент

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

(L1)

220 mm

(L2)

205 mm

(B1)

17 mm

(B2)

25 mm

(D1)

40 mm

 

  • Точност од ± 3% од поставената вредност, во согласност со DIN EN ISO 6789: 2003 година
  • Едноставно и прецизно поставување со вртење на рачката
  • Со фино запчеста глава за крцкалка (72 заби) за работа на најтесни места
  • Скалирање во Nm и исто така во Ibf.in.
  • Акустичното и опипливо активирање на вртежниот момент спречува прекумерно затегнување на завртките       
  • Со сертификат за калибрација
  • 72 заби

Барањето за достапност е успешно испратено.