Мерни алати
Популарни артикли од категоријата Мерни алати
Метро од 8 метра
- Висококвалитетен и практичен џебен метар со куќиште од пластика отпорна на удари, жолто обоена мерна лента и подвижна крајна кука.
- Достапен во различни должини, во зависност од потребите и примената.
- Практичен за користење, со ергономско копче за заклучување.
- Долг работен век благодарение на тројно закованата крајна кука.
- Подвижната крајна кука овозможува мерење на внатрешни и надворешни димензии.
- Практичната штипка за ремен и ремчето за зглоб овозможуваат метарот секогаш да ви биде при рака.
- Жолтата мерна лента е исклучително лесна за читање.
- Високоотпорен слој против гребење на мерната лента обезбедува долг работен век.
- Во согласност со EC класа на точност 2.
Динамометричен одвртувач,1/4IN-(4,0-9,0NM)
Одвртувач со ограничување на вртежниот момент, со прифат од 1/4 инч, погон од 1/4 инч и затегнување во насока на стрелките на часовникот.
Прецизно затегнување: Со помош на ограничувачката спојка се постигнува точност од ± 6 % во однос на поставената вредност на скалата.
Брзо и едноставно поставување на вртежниот момент: Едноставно повлечете ја чаурата наназад и завртете ја рачката.
Удобно држење: Ергономската рачка со мека површина овозможува удобно и сигурно држење.
Можност за продолжување: Четвртастото лежиште од 1/4 инч на крајот од рачката овозможува користење продолжеток, на пр. рачка во форма на буквата Т.
Стандард: Во согласност со DIN EN ISO 6789-1, тип II, класа D.
Трака за мерење Profi, WURTH
Професионална мерна лента во метална кутија, наменета за практични мерења во различни услови.
Метро Basic
Карактеристики:
Типови турпии: Плоска, плоска со зашилен врв, полукружна, кружна, триаголна и квадратна.
Должина: 200 mm.
Сечење: Ниво 2 (средно).
Рачки: Ергономски дизајн за удобен стисок.
Пакување: Пластична кутија за лесно складирање и транспорт.
Овој сет е идеален за прецизно обликување и обработка на различни материјали, како метал, дрво или пластика.
Испитувач на напон 150-250V
Карактеристики:
Опсег на мерење: 150-250V
Дисплеј: LED индикатори за визуелно прикажување на напонот
Дизајн: Компактен и лесен за ракување, идеален за употреба во автомобилската индустрија
Безбедност: Овозможува брзо и сигурно тестирање на електричните кола во возилата
Метро, Ekonomik
Метро наменето за едноставно мерење во различни услови.
Класа на точност: II
Куќиште: пластично
Емајлирана мерна трака, жолта боја
Self-lock опција – фиксирање на метрото на посакуваната должина
Подвижен врв со кукичка – за мерење и на внатрешни и на надворешни димензии
Испитувач на напон 150-250V AC-(140MM/65MM)
Еднополен индикатор на напон е проѕирна шрафцигерка дизајнирана за тестирање на наизменичен напон во опсег од 120 до 250 V. Овој уред е опремен со интегрирана светлечка ламба која сигнализира присуство на напон. Има плоска шлиц глава со димензии 0,5 x 3 мм и вкупна должина од 140 мм. Изработен е со целосна безбедносна изолација и е во согласност со стандардот DIN VDE 0680-6:1977-04.
Момент клуч 1/2', 20-100 Nm
Карактеристики:
Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата.
Рачка: Непрсклива двокомпонентна рачка за сигурен стисок.
Скала: Голема, лесно читлива двојна скала во Nm и lbf-ft.
Прилагодување: Лесно и прецизно подесување на вртежниот момент преку вртење на рачката.
Заклучување: Едноставно отклучување и сигурно фиксирање на поставените вредности со помош на копче за заклучување.
Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент за прецизно затегнување.
Трещотка: Висококвалитетна трещотка за употреба во ограничен простор.
Момент клуч 1/2', 40-200 Nm
Карактеристики:
Прецизност: Толеранција од ±3% од зададената вредност на скалата, што обезбедува висока точност при затегнување.
Рачка: Ергономска, неплъзгава двокомпонентна рачка за сигурен и удобен стисок.
Скала: Лесно читлива, голема двојна скала во Nm и lbf-ft за прецизно подесување на вртежниот момент.
Прилагодување: Едноставно и точно подесување на вртежниот момент преку вртење на крајот од рачката.
Заклучување: Копче за заклучување и отклучување на поставените вредности, обезбедувајќи сигурност при работа.
Сигнализација: Јасен акустичен и тактилен сигнал при достигнување на зададениот вртежен момент, овозможувајќи контролирано затегнување.
Трещотка: Висококвалитетна трещотка со висина на главата од само 24 mm, идеална за работа во ограничен простор.
Стандарди: Во согласност со ISO стандард 6789-1 за рачни динамометриски алати.
Шублер со кочница 0-150mm, 0.05mm
Лизгачки шублер со кочница, 0-150 мм, 0.05 мм.
Поседува сертификат за калибрација. Се испорачува во пластична кутија.
Мултиметар дигитален MINI
Мал мерен инструмент за мерење еднонасочни и наизменични напони, за тестирање отпор, спроводливост и диоди. Робусно куќиште обложено со гума, со заштита од прскање вода.
Либела професионална од алуминиумска црвена
Робусна либела со правоаголен профил
Отпорна на извртување, со 2 меурчиња и мазни странични површини
Достапна во различни должини
Одлична читливост и долг работен век
Дигитален шублер 0-150mm, 0.01mm
Пoдвижно клинесто мерило, дигитално 0–150 mm, 0.01 mm.
Комбиниран уред кој се состои од дигитален екран и дигитален часовник. LED екран во боја со висок контраст, погоден за работа во простор со ограничено количество светлина.
Вредностите може да се очитаат дури и под агол од 180 степени.
Либела Професионална од Ал. Црвена, 60 cm
Робусна либела со правоаголен профил
Отпорна на извртување, со 2 меурчиња и мазни странични површини
Достапна во различни должини
Одлична читливост и долг работен век
Сет мерни листови
Сетот мерни листови од Wurth е прецизен инструмент дизајниран за мерење на мали растојанија или зазори помеѓу компоненти. Сетот содржи 13 индивидуални листови со различни дебелини, овозможувајќи точни мерења според потребите на корисникот. Овие мерни листови се изработени од висококвалитетен материјал, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба. Тие се идеални за употреба во механички и инженерски апликации каде што е потребна висока прецизност.
Инфрацрвен термометар -20/+650
Инфрацрвен термометар -20/+650 °C
Се испорачува со 9V батерија
Дигитален дисплеј за полесно читање
Точност: ± 2 °C
Опција за автоматско зачувување на податоци и лесно пребарување
Резолуција: 0,1 °C
Можност за Bluetooth конекција
Шублер со завртка 0-150mm, 0.05mm
Лизгачки шублер со завртка, 0-150 мм, 0.05 мм, за мерење на надворешни, внатрешни пречници и длабочина.
Изработен од не'рѓосувачки челик, согласно со DIN 862 стандардот.
Завртка за заклучување за стабилно читање. Ознаките и броевите на скалата се ласерски врежани, јасни и лесно читливи.
ABS заштитна кутија овозможува лесно складирање и спречува физички оштетувања.
Испитувач на напон за возила 6-48V
Карактеристики:
Опсег на мерење: 3–48V DC
Дисплеј: LED индикатори за визуелно прикажување на напонот
Дизајн: Компактен и лесен за ракување, идеален за употреба во автомобилската индустрија
Безбедност: Овозможува брзо и сигурно тестирање на електричните кола во возилата
Трака за мерење, PREMIUM
Професионална мерна лента, наменета за едноставни мерења во различни услови.
- 1
- 2