Мебел за градина
Популарни артикли од категоријата Мебел за градина
Балкон сет, маса и 2 столици, темно сива
FBS2S
•Димензии на маса: 80*67cm
•Димензии на ногарки: 25*0,8cm
•Калено стакло - дебелина: 5mm
•Материјал: Ратан
•Димензии на маса: 80*67cm
•Димензии на ногарки: 25*0,8cm
•Боја: Темно сива
Постоље за чадор за сонце 38/48mm, B2030
FSPO
Големина на постоље: PH45*7cm
Големина на цевката: Железо 250Ks∮58(38/48)Ks1.2MM
Материјал: HDPE+БЕТОН
Н.В.:12КГ
Лулашка за градина, тросед, de-lux
FBLN3K
Димензии на лулашката: 194x120x173
Димензии на ногарки: 48/28/25/19/16mm
Материјал на ткаенина: 160g/m2
Дебелина на сунѓер: 8cm
Чадор за сонце со механизам за нагиб SUN MOTION
FSN1
Димензии на чадорот: 2,7 метри
Метален столб: Ø38mm
Метални ребра: 12*18мм
Ткаенина: 180g полиестер
Чадор за сонце 2х3m, зелена боја
FSK1
Сунцобран зелена боја, квадратна форма со рачка за подесување на висината.