Линиски ласери
Популарни артикли од категоријата Линиски ласери
Линиски Ласер 2 зраци, 30м CG19 W.AY
Професионален линиски ласер со зелени хоризонтални и вертикални зраци, наменет за прецизно порамнување при градежни, монтажни, инсталатерски и декоративни работи. Обезбедува автоматско нивелирање, работа под прав агол и висока видливост дури и во услови на влага и прашина.
Линиски Ласер 2 зраци, 30м CG19S W.AY
1 хоризонтален и 1 вертикален зелен ласерски зрак обезбедуваат јасни и светли линии за порамнување каде што се потребни точни вертикали и хоризонтали.
Горна и долна плумб-точка овозможуваат брзо и прецизно обележување, најчесто користено во станбена градба, декорација и индустријата за мебел.
Повеќелиниски ласер MLG 19, 3 рамнини
Линиски ласер со еден хоризонтален и два вертикални ЗЕЛЕНИ ласерски зраци од 360°.
За нивелирање при сува градба, внатрешна и надворешна монтажа на делови и елементи.
Агол на самонивелирање: 4 степени
Класа на заштита: IP54
Статив за Линиски Ласер MLG19, пирфат 1/4IN
Карактеристики:
Максимална висина: 1570 mm
Приклучок: 1/4 инчи
Дизајн: Стабилна конструкција со прилагодливи нозе за различни терени
Компатибилност: Наменет за употреба со ласерскиот уред MLG19 LT
Ѕиден носач 5/8"
Ротациониот ласер RL5-14 е самонивелирачки уред за хоризонтална и вертикална употреба, дизајниран за внатрешни и надворешни апликации. Неговиот робустен дизајн и IP67 заштита го прават отпорен на прашина и вода, погоден за тешки услови на градилиште. Уредот обезбедува висока прецизност и долг опсег на работа, овозможувајќи лесно пренесување на нивоа и агли на долги растојанија. Опремен е со безжичен далечински управувач за практично ракување и литиум-јонска батерија со долг век на траење.
Универзален ѕиден носач
WM 1 е висококвалитетен ѕиден држач дизајниран за монтирање на ласери од сериите CLL 18, CLLG 18 и PLL 18. Овој држач овозможува прецизно и стабилно позиционирање на ласерските уреди, обезбедувајќи точни мерења и порамнувања. Изработен е од издржливи материјали, што гарантира долготрајна употреба и сигурност при работа.