Ласерска мерна техника

Популарни артикли од категоријата Ласерска мерна техника

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Ласерски Мерач за Далечина, LDM 50S- 50m

5709300550

Ласерскиот Мерач за Далечина LDM 30M може да мери од 1,5м до 50м максимална далечина. Истото е со двокомпонентно куќиште отпорно на удар, кое исто така е отпорно на прашина и прскање на вода.

Има мултифункционален краен дел кој овозможува мерење од жлебови и агли. Мерачот има навој од ¼ со кој може да се монтира на статив.

Ласерскиот Мерач има референтно ниво на кое може да се менува : 

  • Дозволува мерења од предниот раб на мерниот уред
  • Дозволува мерење од задниот раб на мерниот уред
  • Дозволува мерење од центарот на конецот н стативот

Ласерскиот Мерач поседува автоматско исклучување на ласерскиот зрак и исклучување на уредот.

Поседува Инклинометар 4x90"

Мерачот ги поседува следните функции :

  • Мерење на едно растојание
  • Пресметка на површина
  • Пресметка на волумен
  • Питагора (Една/Двојно Индиректно)
  • Собирање и Одземање
  • Инклинометар
  • Меморија (99 Вредности)

Барањето за достапност е успешно испратено.

Повеќелиниски ласер MLG 19, 3 рамнини

5709300042

Линиски ласер со еден хоризонтален и два вертикални ЗЕЛЕНИ ласерски зраци од 360°.

За нивелирање при сува градба, внатрешна и надворешна монтажа на делови и елементи.
Агол на самонивелирање: 4 степени
Класа на заштита: IP54

Барањето за достапност е успешно испратено.

Статив за Линиски Ласер MLG19, пирфат 1/4IN

0714649001

Карактеристики:

  • Максимална висина: 1570 mm

  • Приклучок: 1/4 инчи

  • Дизајн: Стабилна конструкција со прилагодливи нозе за различни терени

  • Компатибилност: Наменет за употреба со ласерскиот уред MLG19 LT

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ласерски Мерач за Далечина, LDM 30M- 30m

5709300530

Ласерскиот Мерач за Далечина LDM 30M може да мери од 0,15м до 30м максимална далечина. Истото е со двокомпонентно куќиште отпорно на удар, кое исто така е отпорно на прашина и прскање на вода.

Има голем дисплеј со 3 линии за вредности. Мерачот има навој од ¼ со кој може да се монтира на статив.

Мерачот има 3 функции :

  • Мерење на едно растојание
  • Следење
  • Сумирање

Работи со помош на 2 Алкални Батерии (AAA Bateries), но истите не се вклучени во пакувањето.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ласерски мерач на далечина, WDM2-18

5709300522

Пренослив и прецизен ласерски мерач на далечина
За мерење на должини и пресметка на површини – едноставна и брза работа.

Карактеристики:

  • Исклучително лесен и практичен уред

  • Висока издржливост

  • Меки компоненти за удобна употреба

  • Прецизно мерење на растојанија со само една личност

  • Опсег на мерење: од 0,20 до 50 m

  • Многу добра читливост благодарение на
    осветлен дисплеј со 3 линии

Функции:

  • Мерење на површина

  • Пресметка на волумен

  • Континуирано мерење

  • Собирање и одземање

Содржина на пакувањето:

  • Ласерски мерач на далечина WDM2-18

  • 2 x 1,5V AAA батерии

  • Заштитна текстилна футрола

  • Упатство за користење на CD

  • Упатство за брз почеток (Quick Start)

  • Книга со безбедносни напомени

Барањето за достапност е успешно испратено.

Лaсерски мерач на далечина, WDM3-19

5709300523

Рачен и многу лесен, прецизен мерач на растојание. WDM 3-19 е високопрецизен ласерски мерач на растојание со технички спецификации (точност ± 1,5 mm, опсег 100 m) 

Дополнителни функции како ергономија, екстремно робусниот дизајн на куќиштето го прави WDM 3-19 особено лесен за употреба.

Голем осветлен екран Одлична читливост Заштита од физичко оштетување и дополнителна заштита на уредот.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Детектор за метал и кабли во ѕид MD12

5709300800

Детектор за метал и кабли во ѕид MD12

Барањето за достапност е успешно испратено.

Линиски Ласер 2 зраци, 30м CG19 W.AY

5709300044

Професионален линиски ласер со зелени хоризонтални и вертикални зраци, наменет за прецизно порамнување при градежни, монтажни, инсталатерски и декоративни работи. Обезбедува автоматско нивелирање, работа под прав агол и висока видливост дури и во услови на влага и прашина.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Линиски Ласер 2 зраци, 30м CG19S W.AY

5709300045

1 хоризонтален и 1 вертикален зелен ласерски зрак обезбедуваат јасни и светли линии за порамнување каде што се потребни точни вертикали и хоризонтали.
Горна и долна плумб-точка овозможуваат брзо и прецизно обележување, најчесто користено во станбена градба, декорација и индустријата за мебел.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Статив Алуминиумски 90-170

0714649302

 Статив Алуминиумски 90-170

Барањето за достапност е успешно испратено.

Универзален ѕиден носач

5709300908

WM 1 е висококвалитетен ѕиден држач дизајниран за монтирање на ласери од сериите CLL 18, CLLG 18 и PLL 18. Овој држач овозможува прецизно и стабилно позиционирање на ласерските уреди, обезбедувајќи точни мерења и порамнувања. Изработен е од издржливи материјали, што гарантира долготрајна употреба и сигурност при работа. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Статив за ласер, телескопски L95-269 cm

0714649303

 Статив за ласер, телескопски L95-269 cm

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ѕиден носач 5/8"

5709300900

Ротациониот ласер RL5-14 е самонивелирачки уред за хоризонтална и вертикална употреба, дизајниран за внатрешни и надворешни апликации. Неговиот робустен дизајн и IP67 заштита го прават отпорен на прашина и вода, погоден за тешки услови на градилиште. Уредот обезбедува висока прецизност и долг опсег на работа, овозможувајќи лесно пренесување на нивоа и агли на долги растојанија. Опремен е со безжичен далечински управувач за практично ракување и литиум-јонска батерија со долг век на траење. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ротационен ласер RL5-14

5709300305

 Ротационен ласер RL5-14

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ласерска мерна техника