Куќа и Градина

Популарни артикли од категоријата Куќа и Градина

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Ротирачка прскалка, 3 млаза

FTPRPR3M

Ротирачка прскалка, 3 млаза

Барањето за достапност е успешно испратено.

Конектор за славина, со два вентили 1/2, 3/4

FTPRY1234

Kонектор за славина со два независни вентили, овозможува истовремено поврзување на две црева или додатоци. Обезбедува одделна контрола на протокот на вода за секој излез, што го прави идеален за градина и системи за наводнување.

 

Изработен од издржлива термопластика, погоден за приклучоци од 1/2“ и 3/4“.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна прскалка, телескопска, 8 млаза

FTPRPT8W

Рачна прскалка, телескопска, 8 млаза

Барањето за достапност е успешно испратено.

Гарнитура Roma 4 дела

F5104

Четириделен сет со софа од челик и ратан, несклопен;

  • 1 * двосед: 110*60*85 cm
  • 2 * фотелји: 58*60*85 cm
  • по седиште со перниче од 5 cm, материјал: 180 g полиестер
  • 1 * маса: 90*50*40 cm, со 5 mm проѕирно калено стакло во горниот дел
  • Челична цевка: φ19*0.7 mm, полиетилен ратан, големина: 9*1.1 mm.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Гумени тркала за моторен култиватор

FMKGT750N

Гумени тркала за моторен култиватор

Барањето за достапност е успешно испратено.

Тример глaва за електричен тример F250E

F250EGT

Електричниот тример F250ET со моќност од 250W е идеален за сите површини во вашиот двор каде што косачката не може да пристапи. Изработен е од лесна пластика што овозможува лесно маневрирање за корисникот.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градинарска славина со холендер 1/2

BSH12

Градинарска славина со холендер 1/2

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градинарска славина топчеста 1/2

BS12

Градинарска славина топчеста 1/2

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градинарски стакленик (Greenhouse) 3x3m X 2,5m

GH1010

Просторен стакленик со димензии 3x3 метри и висина 2,5 метри, идеален за заштита и развој на вашите растенија. Конструкција од метална рамка со издржлива зелена ПЕ фолија обезбедува стабилност и заштита од ветер и дожд. Лесен за монтажа и одржување, со прозорчиња за вентилација и практичен пристап до растенијата. Совршен за зеленчук, цвеќе и билки во вашиот двор или градина.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градинарска славина топчеста 3/4

BS34

Градинарска славина топчеста 3/4

Барањето за достапност е успешно испратено.

Складишна куќичка: 184x116x194/164 cm

YL6614

Складишна метална куќарка со димензии 184×116×194/164 cm, со зголемен капацитет за складирање. Опремена со лизгачка врата и прозорци за природна светлина, идеална за алат, машини и опрема на отворено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Складишна куќичка: 148x93x194/165 cm

YL6611

Складишна метална куќарка со димензии 148×93×194/165 cm, опремена со лизгачка врата и прозорци за природна светлина. Сигурно решение за заштита и организирано складирање на алат и опрема на отворено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Преклопна столица Verde 55X65X105cm - 3 нивоа

C3060

Преклопна столица Verde со димензии 55×65×105 cm и 3 позиции на потпирач, изработена од челична конструкција и textilene ткаенина. Практично решение за удобен престој на тераса, двор или градина.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градинарски сет - Costa Brava 4+1

F1205

Градинарски сет Costa Brava 4+1 со четири столици во плетен PE ратан и 5cm перница, стаклена маса со бело бранување стакло на челична рамка, наменет за надворешна трпезарија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Стол лежалка 168X67X109cm

C2015

Стол лежалка во 2×1 Textilene ткаенина на прашкасто обложена челична рамка, димензии 168×67×109cm, со перница и носивост до 100 kg.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Tommy ALU Fold&Go Pro 62X67X25/80cm

C4005

Алуминиумска склоплива плажа столица со 600D ткаенина и две позиции на седење (25/80 cm), за плажа, базен и кампување.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Монтажен пластеник 4X2,5X2m

GR001

Монтажен пластеник со димензии 4×2.5×2 m, изработен од челична конструкција Ø25 mm и PE покрив 170 g/m² со UV заштита. Обезбедува стабилни услови за одгледување и заштита од надворешни влијанија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Тенда Luna Bella Pavilion 3x4,5m

G2045

Тенда Luna Bella Pavilion со димензии 3×4.5 m, наменета за создавање пространа сенка и заштита од сонце во двор, градина или тераса. Практично решение за удобен престој на отворено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Полица за градинарски алат - Matteo 39X43X76cm

YL3202

Метална полица за градинарски алат со димензии 39×43×76 cm, со три нивоа (решетки + долна плоча) за организирано складирање и лесен пристап до опремата.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Сврдел за чадор

B002

 Сврдел за чадор

 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Куќа и Градина