Кабелски врски
Популарни артикли од категоријата Кабелски врски
Пластични стеги, црни UV resist
Сигурна најлонска врска за брзо организирање и поврзување на кабли и проводници.
Материјал: ПА 6.6 – Полииамид
Отпорност на температура (мин./макс.): од -40 до +85 °C
Температура при употреба (мин./макс.): од -10 до +85 °C
Без силикон: Да
Без халогени: Да
11 верзии
Види се
Кабелска врска T
Кабелска стега од полиамид 6.6 која служи за брзо и едноставно групирање на каблите, кабловската опрема, црева ...Отпорна е на масла, масти, горива како и на многу други органски материјали. Овозможува сигурен спој, има долг работен век, на ниски температури не станува крта ниту порозна. Оваа црна стега со димензии 370mm x 7.6mm има намалено влијание на UV зраци поради додатните јаглероди, и стабилна е на UV промени.
2 верзии
Види се
Кабелска врска
Црната кабелска врска изработена од полиамид 6.6 се користи за брзо, едноставно и сигурно групирање на кабли, опрема за кабли, црева.
1 верзии
Види се
Кабелски врски
Неодамна Видени Производи