Изолир и вулканизирачки траки

Популарни артикли од категоријата Изолир и вулканизирачки траки

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Изолир трака PVC

Eлектроинсталациска трака за изолирање која е изработена од ПВЦ, означува и дава сигурна изолација на електро инсталации. Отпорноста на електро пробивност на оваа трака е до 25kv/mm, тешко е запалива и обезбедува безбедно и лесно ракување. Отпорна е на кинење, стареење, има голема флексибилност и моќ на лепење. Оваа трака подржува работен напон од 600V и се применува за изолирање, означување на електрични инсталации, зацврстување на кабелски снопови итн.

9 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Изолир трака

Изолир лента е наменета за безбедно изолирање и обележување на електрични инсталации. Изолационата лента е ефикасен изолатор на електрична енергија, го спречува преносот на струја од еден проводник на друг. Спречува струен удар. Се користи за поправка на оштетените кабли и безбедно изолирање на жицата.

 

8 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Самовулканизирачка лента 20KV 19mm/10m

1985077120

Самовулканизирачката трака се спојува сама со себе и создава целосно водоотпорна и електроизолациона заштита.

Идеално решение за кабли, електрични инсталации и поправки каде што е потребна сигурност што трае.

Отпорна на влага, пареа и напон, со одлична еластичност и прилепување на различни материјали – брзо, чисто и професионално решение на терен.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Изолир лента, платненa

1771100119
леплива, 19mmx25m, кепер лента

Барањето за достапност е успешно испратено.

PTFE лента, DVGW, 12mm x 12m x 0,1mm, 60g, DN≤10

0985030160

Ова е ПТФЕ лента за заптивање на навојни споеви со димензии 12 мм ширина и 12 м должина. Изработена е од политетрафлуороетилен (ПТФЕ) и е отпорна на агресивни медиуми. Лентата не се лепи и не набабрува, што спречува заглавување на навојот. Погодна е за температури од -240°C до +240°C и притисоци до 25 бари. Има DVGW сертификат според DIN EN 751/3 и DIN 30 660. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

PTFE лента за дихтување., 12 x 0,075 x 10m

198503012

Професионален сет за рачно навртување, кој вклучува 12 двострани битови со различни профили и големини, овозможувајќи флексибилност при работа со различни типови завртки. Битовите се изработени од висококвалитетен челик, обезбедувајќи долготрајност и отпорност на абење. Рачката е ергономски дизајнирана за удобен и сигурен стисок, намалувајќи го заморот при подолготрајна употреба. Сетот доаѓа во компактна кутија за лесно складирање и транспорт.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.