Заштитни чевли Wave S3S FO SR ESD, високи

Високи заштитни обувки WAVE со S3S FO SR степен на заштита, со неметална заштита против пробивање и отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката, ѓон отпорен на масла и горива и дополнителна отпорност на лизгање.

• Тип: Високи заштитни обувки
• Стандард: EN ISO 20345:2022
• Заштитна капа: Фибергласна заштитна капа
• Заштита против пробивање: Неметален заштитен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU) со двојна густина
• ESD: Заштита од електростатско празнење
• Тежина: 500 грама

Достапно во 9 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*