Завртки и DIN програма

Популарни артикли од категоријата Завртки и DIN програма

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Бакарна подлошка, DIN7603, форма A

Бакарните подлошки според DIN 7603, форма A, се користат како заптивни елементи во различни индустрии, особено во автомобилската и машинската индустрија. Тие обезбедуваат сигурно заптивање помеѓу споените делови, спречувајќи истекување на течности или гасови. Würth Македонија нуди бакарни подлошки во различни димензии, како што е 12x18 mm. Овие подлошки се изработени од висококвалитетен бакар, кој обезбедува добра отпорност на корозија и одлични заптивни својства. Погодни се за употреба во системи со високи температури и притисоци. 

 
37 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бакарна подлошка, DIN7603, форма C

Бакарна подлошка со рамен облик и C-форма, наменета за заптивање. Поради отпорноста на корозија и меката структура може да се притисне на каква било нерамномерност на деловите што треба да се навртуваат.

Според DIN 7603. Изработена е од бакар. Отпорност на температура до максимум 300 °C.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртка за дрво, 6-аголна, DIN571, ч.п., 6х60

0192660

Специјална завртка за дрво која поради својата шестоаголна глава обезбедува поголема зафатна сила при навртувањето. Се користи во дрвоградба, особено при сериска изградба на куќи, хали, конструкции, изградба на пловни објекти и слично.
Изработена е од нерѓосувачки челик A2 и затоа може да биде изложена на атмосферски влијанија без појава на корозија.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Хангар завртки

Хангар завртка, поцинкувана, квалитет 4.6

5 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Подлошки DIN 125

Рамна подлошка според DIN 125. Поцинкуван челик, сино пасивиран

8 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

TRIMNUT 6-аголна навртка со интегрирана подлошка

Карактеристики:

  • Материјал: Челик со цинк-ламелна облога за заштита од корозија.

  • Дизајн: Шестоаголна навртка со интегрирана подлошка, што овозможува рамномерно распределување на притисокот при затегнување.

  • Функција: При навртување, TRIMNUT ја обновува функционалноста на оштетените навои, отстранувајќи остатоци од облоги, заварувачки прскотини, 'рѓа и тешка нечистотија.

4 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртка имбус, DIN912, челик поцинкувани 8.8

Материјал: челик

Класа на сила: 8.8

Површина: поцинкувана

Усогласеност со RoHS: Да

Облик на глава: глава на цилиндар

Тип на погон: шестоаголен штекер

Тип на конец: Метрички конец

Форма на конец: стандардна нишка

Класа на производ: А

6 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Навојни вретенa 4.6, 2м

Навојно вретено DIN 976-1 (Форма А) со метрички ISO - стандарден навој.

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Завртка имбус, DIN912, 8.8

Имбус завртка со цилиндрична глава, внатрешен имбус прифат според DIN 912 (ISO 4762).

Во квалитет 8.8.

26 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

DIN 933 квалитет 8.8

Завртка со 6-аголна глава, полн навој, квалитет 8.8.

2 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Навојна шипка, поцинкувата

Навојните шипки се долги метални прачки со континуиран навој по целата должина, што овозможува прицврстување на различни компоненти во градежништвото и машинството. Würth Македонија нуди навојни шипки изработени од поцинкуван челик, кои се погодни за хемиско анкерисување во бетон. Овие шипки се компатибилни со маси за анкерисување како WIT-PM 200, WIT-VM 250 и WIT-PE 500. 

 
1 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Подлошки за лим

Подлошки за лим (со неопрен облога) – RAL бои: сива, црвена, антрацит

Подлошките за лим се специјални метални подлошки со вградена неопрен гума, кои се користат при прицврстување на лимени покриви и фасади. Тие обезбедуваат водонепропустливост, стабилност и заштита од корозија.

Достапни се во повеќе бои според RAL стандард:

  • Сива
  • Црвена
  • Антрацит

Боите се избираат за да се вклопат со бојата на лимот.

 

12 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.

Монтажна шајка за бетон со крагна и навој M6, 4х18

5232618

Монтажна шајка со остар врв за ударно поставување во бетон или челик, и надворешен навој на задниот дел, кој овозможува дополнително прицврстување на елементи (на пр. навртки, носачи, профили).

Барањето за достапност е успешно испратено.

Челична шајка со подлошка

Челичен шајка со остар врв и интегрирана подлошка, дизајнирана за директно заковување (ударно монтирање) во бетон, тула или камен. Телото е мазно, со делумно профилиран сегмент за подобро прицврстување во материјалот

3 верзии
Види се

Барањето за достапност е успешно испратено.