Завртки и DIN програма
Популарни артикли од категоријата Завртки и DIN програма
Навојно вретено 8.8, поцинкувано
Овие вретена се широко користени во инсталации на електрични, вентилациони и водоводни системи, како и во градежништвото и машинството за поврзување и фиксирање на различни компоненти. Покрај тоа, навојните вретена се применуваат во апликации каде што ротационото движење се претвора во линеарно, како што се машини, алатки и производствени линии.
Монтажна шајка за бетон со мала крагна 8, 4х18
Монтажна шајка со остар врв за ударно поставување во бетон или челик.
DIN 7504-N
Самобушечките завртки служат за спојување на профили и подконструкции од челичен лим. Одговара на стандардот DIN 7504-N. Има полуокругла глава што лежи рамно на површината во која се навртува. На врвот има самобушечки врв за правење на дупки Апликацијата се врши со помош на алат со PH прифат
Завртки за гипс плочи, подконструкција метал WF
Завртка за поврзување на гипсени плочи со метални подконструкции, поради што има поширок навој од обичните гипсени завртки. Има остри рабови со навој и врв за лесна апликација. Тој е термички обработен, односно фосфатизиран за да не кородира во контакт со гипс картон.
Самобушечка завртка во боја за дрвена потконструкција
Самобушечки завртки за спојување на профили и потконструкции од челичен лим. Одговара на стандардот DIN 7504-K. Има шестоаголна глава и подлошка изработена од EPDM (дихт подлошка). Самобушечки врв. Боите кои се нудат одговараат на RAL картичката на листовите со кои треба да се усогласат. Во зависност од потконструкцијата во која треба да се навртуваат, разликуваме дрвени и метални завртки за потконструкција
Навојни вретенa, 8.8, 1м
Навојно вретено DIN 976-1 (Форма А) со метрички ISO - стандарден навој.
Самоосигурувачка навртка DIN985
Самоосигурувачките навртки се специјално дизајнирани за да спречат самоодвртување под влијание на вибрации или динамички оптоварувања. Тие содржат внатрешен не-метален прстен, најчесто изработен од најлон, кој создава триење со завртката, обезбедувајќи сигурно прицврстување.
Карактеристики:
- Стандарди: DIN 985
- Материјал: Челик со поцинкувана завршница за заштита од корозија
- Димензии: Достапни во различни големини, прилагодени на потребите на корисникот
Овие навртки се идеални за примена во индустрии каде што е присутна висока вибрација, како што се автомобилската, машинската и градежната индустрија. Тие обезбедуваат долготрајна и сигурна врска, спречувајќи олабавување на споевите.
ПЛАСТИЧНА НИТНА BMW ЦРНА Т1
За корозија-отпорно заковување и некроводлива опција за поврзување
Лесна инсталација со клешти за пластични слепи заковки
Отпорно на корозија
Некроводливо
Обоените површини не се оштетуваат
Материјал: Тело на заковка од PA, игла на заковка од POM, црна
Самобушечка завртка во боја за метална потконструкција
Самобушечки завртки за спојување на профили и потконструкции од челичен лим. Одговара на стандардот DIN 7504-K. Има шестоаголна глава и подлошка изработена од EPDM (дихт подлошка). Самобушечки врв. Боите кои се нудат одговараат на RAL картичката на листовите со кои треба да се усогласат. Во зависност од потконструкцијата во која треба да се навртуваат, разликуваме дрвени и метални завртки за потконструкција
TURBO завртка TX30, поцинкувана, мала гл., 7,5x202
Turbo завртка изработена од поцинкуван челик и се користи за столарија ( прозорски рамки, профили изработени од дрво, пластични материјали и алуминиум ) и полни градежни материјали без напрегање.Turbo завртката може да се користи за зацврстување на држачите и куките за прозори и подвижните арматури. Предностите на оваа завртка е во тоа што се користи без употреба на преголема сила при монтажа, има можност за демонтажа однадвор, при што остварува заштеда на времето затоа што не е потребна предходна монтажа на типла, а TX 30 прифатот на главата на завртката овозможува подобар пренос на сила во моментот на завртување.
DIN 7504-K
Самобушечките завртки се користат за спојување на челицни и лимени профили и подконструкција. Одговара на DIN 7504-K стандардот. Има 6-аголна глава, а на врвот се наоѓа 'бургија' која прави дупка во материјалот.
Навртка, дистанц., 6-аголна, ч.п., M10x30
Спојна навртка – шестоaголна. Навртката е со квалитет 4.6.
Навојни вретенa 4.6, 1m
Навојно вретено DIN 976-1 (Форма А) со метрички ISO - стандарден навој.
Шајки на реденик 3,0 mm/800 пар. и Гас 69ml CS3
Висококвалитетна специјална шајка со валани балистички врвови за прицврстувања во бетон со висока цврстина. Помалку дефекти отколку со конвенционалните шајки.
Поп нитна - алуминиумска, со голема глава
Алуминиумските поп-нитни се сврзувачки елементи кои овозможуваат сигурно и трајно спојување на различни материјали, особено кога пристапот е возможен само од едната страна. Тие се лесни, отпорни на корозија и лесни за инсталација, што ги прави идеални за употреба во автомобилската индустрија, градежништвото и разни занаетчиски работи. Wurth Македонија нуди широк асортиман на алуминиумски поп-нитни со различни димензии и типови на глави, прилагодени на специфичните потреби на корисниците.
Завртка за дрво, 6-аголна, DIN571
Специјална завртка за дрво која поради својата шестоаголна глава обезбедува поголема зафатна сила при навртувањето. Се користи во дрвоградба, особено при сериска изградба на куќи, хали, конструкции, изградба на пловни објекти и слично.
Изработена е од нерѓосувачки челик A2 и затоа може да биде изложена на атмосферски влијанија без појава на корозија.