Електрични потопни пумпи
Популарни артикли од категоријата Електрични потопни пумпи
Потопна пумпа, со пловка, за чиста вода
Потопна пумпа за вадење чиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 400W што овозможува проток од 7500l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 7 m, а испуштањето вода е 6 m. Бидејќи е наменет за чиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 4 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".
Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 750W
Потопна пумпа за вадење нечиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 750 W, што овозможува проток од 14.000 l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 8 m, а испуштањето вода е 7,5 m. Иако е наменет за нечиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 20 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".
Хидропак, 1000 W, 19l
Хидропак пумпа со моќност од 1000W, работен притисок од 4,4 bar и максимален проток од 3500 L/h, наменета за снабдување со вода и наводнување. Обезбедува длабочина на извлекување до 8 m и висина на исфрлување до 44 m, со куќиште од INOX за поголема издржливост.
Погодна за нечиста вода со максимален пречник на честици до 20 mm, што ја прави практично решение за домаќинства и техничка употреба.