Електрични машини
Популарни артикли од категоријата Електрични машини
Електрична аксијална брусалка GS700-E, 710W
Оваа лесна и компактна, а истовремено моќна електрична аксијална брусилка е идеална за работи со брусење и глодање. Машината има сигурносно исклучување - кога е заклучена, доводот на струја автоматски се прекинува. Исто така има и заштита од рестарт, односно ненамерно повторно вклучување. Термичката заштита од преоптоварување го штити моторот и овозможува долг работен век. Дополнително е зголемена отпорноста на прашина благодарение на обложените калеми и заштитната мрежа преку намотката.
Гаранција на производот: 3 години
Електро пневматски чекан MH16-XE
Електро-пневматски чекан за најсложените работи на штемањето и пробивањето. Големата моќност на ударот овозможува многу брз напредок во работите и до 13 тони скршен материјал на ден. Робустното куќиште е конструирано така што поднесува и најголеми оптоварувања. Машината има шпицови и секачи со големи димензии за подобра распределба на моќноста и подолг век на траење на секачот. Намалувањето на вибрациите на опругите овозможува долготрајна работа без замор. Се испорачува во практичен куфер со тркалца, за полесен транспорт.
Електрична Убодна Пила, 780W STP 150 Power-B
Убодна пила за тешка професионална употреба. Моторот со голема моќ обезбедува висока сила и можност за работа во особено тешки услови. Зајакнатата основа спречува било какво свиткување. Меките гумени влошки обезбедуваат удобен фат и спречуваат лизгање при работа.
Правосмукалка за Суво чистење TSS 12.0, Compact , 62db
Моќна и компактна правосмукалка за професионална употреба за суво чистење на згради и деловни објекти со капацитет од 12 литри и јачина од 700w.
Моќна и тивка правосмукалка од 62 db(a) за чистење во простории чувствителни на бучава (дури и во текот на работното време).
Висока компактност благодарение на практичниот држач за вшмукувачка цевка, кој овозможува лесно и заштедливо складирање на вшмукувачката цевка и млазницата на подот на уредот.
Погодна за сите деловни објекти кои се чувствителни на бучава, сите видови на деловни објекти и канцеларии, компании со дејност на чистење, влезови и скали во згради, како и за домашна употреба.
Гаранција на производот: 3 години.
Елeктрична Вибрациона Кружна Брусилка ETS 150-5.0-E POWER
Оваа брусалка е идеална за фино и средно брусење на различни површини, обезбедувајќи висока ефикасност и удобност при работа.
Електрична аксијална брусалка GSL 700-E, 710W
Оваа лесна и компактна, а истовремено моќна електрична аксијална брусилка е идеална за работи со брусење и глодање. Машината има сигурносно исклучување - кога е заклучена, доводот на струја автоматски се прекинува. Исто така има и заштита од рестарт, односно ненамерно повторно вклучување. Термичката заштита од преоптоварување го штити моторот и овозможува долг работен век. Дополнително е зголемена отпорноста на прашина благодарение на обложените калеми и заштитната мрежа преку намотката.
Гаранција на производ: 3 години
Продолжен кабел на пластична моталка, 30m x 2,5 mm2
Моталка од цврста пластика со 4 приклучоци и неопренски кабел H07RN-F
- Едноставно и безбедно користење
- Флексибилен и сигурен кабел
- Автоматска заштита од прегревање
- Материјал на проводник - 100 % бакар, 2,5mm2
- Четири CEE 7/4 приклучоци со капак
- Сигурносни капачиња во приклучоците
- IP 44 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од од 1mm. Заштита од прскање на вода од сите агли.
Примена:
- Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
- Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриска осветлување.
Електро пневматски чекан-дупчалка BMH 32-XE
Исклучително моќна дупчалка и чекан со SDS-plus прифат за алат, за штемување и дупчење во бетон, со дијаметар до 32 mm. Големата моќност на ударот од 4,2 Ј обезбедува ист ефект на дупчењето за помало трошење на времето. Машината има 24 прилагодливи агли на ударните делови, што овозможува адаптација на длетото на повеќе различни агли. Антивибрациската функција го намалува напорот при работата.
Гаранција на производ: 3 години
Електрична ударна дупчалка-чекан
Оваа дупчалка-чекан е наменета за тешки градежни работи, вклучувајќи дупчење и удирање во бетон и други цврсти материјали. Идеална е за професионална употреба во градежништвото и индустријата.
Аголна брусилка EWS-12-125-T-SOLID
Сигурна аголна брусилка од 1200W, која демонстрира импресивна робусност, издржливост и содржи дополнителна анти-вибрациона рачка.
Гаранција на производот: 3 годин
Продолжен кабел на пластична моталка, H05VV - F3G x 1,5 mm2
Заштита од прегревање, со индукција
- Многу отпорен пластичен котур
- 4 приклучоци без капак
- Челична рамка - носач
- IP 20 Заштита од продирање на страни тела со дијаметар поголем од 12 mm
Примена:
- Професионална употреба во надворешни услови, индустриски и градежни работи.
- Подржува работа со електрични алати, ударни алати, алати со употреба на индустриска правосмукалка, индустриско осветлување.
Електрична Аголна Брусилка EWS8 115R CLASSIC 850W
Електрична аголна брусилка со моќност од 850 W за сечење и брусење на материјали. Брусилката има прекинувач со два преклопи за дополнителна сигурност при користењето. Машината има ротор со стакло/пластика кои заштитува од прашина и струготини, чии лежишта се во гумено куќиште за да се спречи „заварување“ на лежиштето во куќиштето при загревање. Во главата на брусилката е вградено иглесто лежиште кои поднесува поголеми оптоварувања.