Електрична Аголна Брусилка EWS8 115R CLASSIC 850W

6.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електрична аголна брусилка EWS 8-115R Classic со моќност 850 W за сечење и брусење материјали.

• Моќност и брзина: 850 W | 11.000 min⁻¹
• Диск: Максимален дијаметар 115 mm
• Прекинувач: Со два преклопи
• Класа на заштита и тежина: Класа II | Тежина 1,6 kg
• Конструкција: Ротор заштитен со стаклопластика од прашина и струготини

Документи
Каталошки број: 5717082010
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Ротор и лежишта

Лежиштата се сместени во гумено куќиште за да се спречи нивно заглавување во куќиштето при загревање. Во главата на брусилката има иглесто лежиште што поднесува поголеми оптоварувања.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на обртаи11.000 о/min
Класа на заштитаII
Тежина1,6 kg
Влезна моќност850 W
Прифат на дискот115 mm
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Ротор и лежишта

Лежиштата се сместени во гумено куќиште за да се спречи нивно заглавување во куќиштето при загревање. Во главата на брусилката има иглесто лежиште што поднесува поголеми оптоварувања.

Спецификации на производот
Број на обртаи11.000 о/min
Класа на заштитаII
Тежина1,6 kg
Влезна моќност850 W
Прифат на дискот115 mm
Гаранција на производ3 години