Држачи

Популарни артикли од категоријата Држачи

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Држач за бит 2 во 1, L60MM

0614176636

Држач за бит 2 во 1, L60MM

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Адаптер со брза затегнувачка гл. 1/4

07151101

Карактеристики:

  • Погон: Хексагонален приклучок од 1/4 инчи

  • Должина: 30 mm

  • Дизајн: Компактен и лесен за употреба, овозможува брза и ефикасна промена на битови

  • Материјал: Висококвалитетен челик со хромирана и полирана завршница за зголемена издржливост

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Универзален држач E 6.3, магнетен 1/4 слим L150mm

0614176639

Држач за битови со функција за брза промена со една рака

 

  • Погон: 1/4 инч

  • Тип на погон: Шестоаголник

  • Големина на врвот: 1/4 инч

  • Тип на врвот: Шестоаголна утичница

  • Дијаметар на ракавот: 10,5 mm

Барањето за достапност е успешно испратено.

Zebra носач за вметоци 1/4' L 74mm

0614176688

Овој држач е дизајниран за брза и лесна замена на битови со една рака, благодарение на механизмот за брзо ослободување.

Магнетот обезбедува сигурно држење на битовите, што го прави идеален за професионална употреба во различни индустрии.

Погоден е за употреба со електрични и рачни одвртувачи кои поддржуваат 1/4" битови.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Аголен наставок за електрична дупчалка, ZEBRA

06149000

Моќен аголен додаток за електрична дупчалка, со магнетен држач за врвови 1/4" и глава за брза промена. Специјално дизајниран за тесни и ограничени простори.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Адаптер за насадници 4аг./1/4''-6аг./L50mm

0614176726

Адаптер за насадници, со приклучок за машина 1/4".

Барањето за достапност е успешно испратено.

Магнетен држач, торзионен

5614176638

Бит со Torx® профил T40 и должина од 25 мм е дизајниран за употреба со рачни и електрични одвртувачи, обезбедувајќи сигурно и ефикасно завртување и одвртување на завртки со Torx® T40 профил. Изработен е од висококвалитетен челик, што гарантира долг работен век и отпорност на абење. Погоден е за различни апликации во индустријата и занаетчиството.

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Држачи

Неодамна Видени Производи