Дигалки

Популарни артикли од категоријата Дигалки

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Гумен одбојник 96,5mm за 0997715005/071554310

070754310

Гумен одбојник со пречник 91,5 mm.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна хидраулична дигалка Profesional, 20t

071554420

Карактеристики:

  • Носивост: 20 тони

  • Минимална висина на подигање: 241 mm

  • Максимална висина на подигање: 510 mm

  • Димензии на основата: 165 x 161 mm

  • Тежина: 13,07 kg

  • Дизајн: Опремен со вретено за дополнително прилагодување на висината и вентил за ослободување за контрола на брзината на спуштање.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачна хидраулична дигалка, 10t

071554410

 Рачен хидрауличен приклучок 10t, не доаѓа во куќиште

Карактеристики: Превентивна заштита од лепење, истекување на масло. Челичен лим наместо челичен лиење - заштита на животната средина Маслото останува чисто при долготрајна експлоатација.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Крокодил дигална, челична со двоен клип

071554310

Крокодил дизалица е друг назив за овој тип автомобилска дизалица, која функционира по принцип на полуга за подигање на товар.

Наменета е за подигање товари до 3 тони.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Крокодил хидраулична нископрофилна дигалка

071554311

Карактеристики:

  • Носивост: 2,5 тони

  • Минимална висина на подигање: 130 mm

  • Максимална висина на подигање: 465 mm

  • Димензии (Д x Ш x В): 630 x 328 x 162 mm

  • Тежина: 29 kg

  • Дизајн: Челична конструкција со двоен клип за побрзо и поефикасно подигање

Барањето за достапност е успешно испратено.