Градина

Популарни артикли од категоријата Градина

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Ножици за гранки со наковална засилени

WU9769600

Ножици за гранки со наковална засилени

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ножици за гранки со наковална, 2К телескoпска рачка

WU9769300

Ножици за гранки со наковална, 2К телескoпска рачка

Барањето за достапност е успешно испратено.

Ножици за гранки со наковална, телескопска рачка

WU9769700

Ножици за гранки со наковална, телескопска рачка

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за заливање, 8 функции TPR

FTPRP8F

Конектор изработен од термопластика. Пиштол за полевање, 8 функции на млазот

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пиштол за наводнување, 1 млаз

F89952

Практичен и едноставен пиштол за наводнување со еден тип на млаз, идеален за секојдневно користење во градина и двор. Обезбедува контролиран и прецизен проток на вода, погоден за наводнување растенија и лесно испирање површини.

Компактен и лесен за ракување, овозможува удобна работа без замор, а едноставната конструкција гарантира долготрајност и сигурност.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Платно против коров 10x0,9m, црно

FLOR80355

Наменет за покривање и заштита на растенијата од студ, мраз, ветер и директна сончева светлина. Со димензии од 1.6 x 10 метри, овој флис овозможува лесно покривање на поголема површина или индивидуални растенија. Изработен е од лесен и дишењ материјал (неткаен полипропилен), кој овозможува премин на воздух, светлина и влага, додека ја задржува топлината околу растенијата, создавајќи оптимална микроклима за нивен раст. Лесен е за поставување и повторна употреба, идеален за градинари кои сакаат да ги заштитат своите растенија во пролет и есен.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Платно против коров 5x1,5m, црно

WU9961360

Лесен и издржлив материјал дизајниран за заштита на растенијата од студ, ветрови и други неповолни временски услови. Изработен е од висококвалитетен полиестерски материјал кој овозможува пропустливост на воздух и влага, при што ја задржува топлината околу растенијата и создава поволна микроклима за нивен раст и развој. Овој градинарски флис е лесен за ракување и поставување, идеален за покривање на цветни леи, зеленчукови насади и млади садници, овозможувајќи продолжување на сезоната за одгледување и подобра заштита на растенијата.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Плуг за вадење компири

FMKPKN

Плуг за вадење компири

Барањето за достапност е успешно испратено.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Подесувачка млазница, 1/2 TPR

FTPRM12
Конектор изработен од термопластика. Прилагодлива млазница, 1/2"

Барањето за достапност е успешно испратено.

Полипропиленско јаже 2mm x 50m

B34177

Лесно и издржливо јаже од полипропилен, отпорно на вода, масло и хемикалии. Идеално за врзување, градинарски работи, кампување и општа домашна употреба. Не впива вода.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 550W

FPN550

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 550W

Барањето за достапност е успешно испратено.

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 750W

FPN750

Потопна пумпа за вадење нечиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 750 W, што овозможува проток од 14.000 l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 8 m, а испуштањето вода е 7,5 m. Иако е наменет за нечиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 20 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".

Барањето за достапност е успешно испратено.

Потопна пумпа, со пловка, за чиста вода

FPC400

Потопна пумпа за вадење чиста вода. Куќиштето на пумпата е изработено од пластика и е поврзано со кабел долг 10 метри, кој работи на стандарден напон од 230 V. Влезната моќност на моторот е 400W што овозможува проток од 7500l/h. Максималната длабочина на екстракција на вода е 7 m, а испуштањето вода е 6 m. Бидејќи е наменет за чиста вода, максималниот дијаметар на честичките што можат да се најдат во таа вода е 4 mm, а температурата на водата не смее да надминува 35 ° C. Дизајниран е за дијаметар на цевки од 1", 1/4" и 1/2".

Барањето за достапност е успешно испратено.

Прилагодлива метла за лисја

WU9902000

Дизајнирана да ги олесни работите за чистење во вашиот двор, градина или насекаде каде што има остатоци како лисја, прашина и мали гранки. Изработена од висококвалитетни материјали, оваа метла е издржлива и отпорна на абење, што ја прави погодна за долготрајна употреба. Густата четка со широк распоред овозможува ефикасно собирање на големи количини лисја и остатоци при секој помин, додека ергономски дизајнираната дршка обезбедува удобно ракување и добар хват, намалувајќи го уморот при долготрајна работа. Овој алат е идеален за одржување на чиста и уредна околина, без разлика дали станува збор за приватен двор, јавни површини или паркови. Леснотијата на употреба и ефективноста го прават  незаменлив помошник во домашната и професионалната грижа за надворешниот простор.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Прскалка за наводнување, basic, PVC, p5

F89945

Практична и функционална прскалка за наводнување изработена од издржлив PVC материјал, наменета за рамномерно распределување на вода во градина и двор. Моделот BASIC PVC P5 овозможува ефикасно и економично наводнување на тревници, цветни површини и насади.

Благодарение на едноставната конструкција и лесното поврзување со градинарско црево, прскалката е подготвена за брза инсталација и секојдневна употреба.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Пумпа за градина, 1000 W

FBP1000

Eлектрична пумпа за градина со моторна моќност од 1000 W. Оваа пумпа обезбедува максимален проток на вода од 3500 литри на час, со максимална висина на испумпување од 44 метри и максимална длабочина на вшмукување од 8 метри. Наменета е за пумпање на нечиста вода и е опремена со куќиште од нерѓосувачки челик (INOX). Пумпата работи на напон од 230 V и има кабел со должина од 1,2 метри. 

 

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачен дисперзер за семе за трева и ѓубриво (3L)

FTPRHLS3

Рачен дисперзер со капацитет од 3 литри, наменет за рамномерно распределување на семе за трева, ѓубриво и гранулирани материјали.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачен култиватор

B42463

Практичен и лесен за ракување алат дизајниран за обработка на почвата во мали градинарски површини, цвеќарници и растителни легла. Со својата компактна конструкција, тој овозможува лесно и ефикасно растресување и мешање на земјата, подготвувајќи ја почвата за садење или заштита на растенијата. Култиваторот е изработен од издржливи материјали кои гарантираат долг век на употреба и отпорност на корозија. Рачката е дизајнирана за удобност и минимален напор при работа, што го прави овој култиватор идеален избор за домашни градинари и за професионална употреба на помали површини.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Рачка за копач 1,5кг

WU9886600

Изработена од висококвалитетно дрво со фино обработена површина, со димензии 64 мм во дијаметар и 800 мм должина. Оваа дршка е цврста и удобна за ракување, обезбедувајќи добар хват и прецизна контрола при користење на крстастото мотиче. Идеална е како замена или додаток за градинарски алати, овозможувајќи долготрајна употреба и подобра ефикасност при работа.

Барањето за достапност е успешно испратено.

Градина

Неодамна Видени Производи