Брусалки

Популарни артикли од категоријата Брусалки

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Аголна брусилка EL EWS11 125C CLASSIC 1100W

5717085010

Електрична аголна брусилка EWS 11-125C Classic со моќност 1.100 W, за сечење и брусење при работи со средно оптоварување.

• Контрола на брзината: Максимален број на вртежи без оптоварување 11.000 min⁻¹ | Одржување константна брзина и под оптоварување
• Стартување: Електронски контролер | Мек старт
• Диск и вретено: Максимален дијаметар 125 mm | Навој M14 | Заклучување на вретеното за замена без дополнителен алат
• Напојување: 230 V AC | Фреквенција 50/60 Hz | Кабел 2 m
• Класа и тежина: Класа II | Тежина 1,6 kg

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична Аголна Брусилка EWS8 115R CLASSIC 850W

5717082010

Електрична аголна брусилка EWS 8-115R Classic со моќност 850 W за сечење и брусење материјали.

• Моќност и брзина: 850 W | 11.000 min⁻¹
• Диск: Максимален дијаметар 115 mm
• Прекинувач: Со два преклопи
• Класа на заштита и тежина: Класа II | Тежина 1,6 kg
• Конструкција: Ротор заштитен со стаклопластика од прашина и струготини

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична аголна брусалка со потенциометар, 1400W/125mm,CLASSIC

5717054010

Електрична аголна брусилка EWS 14-125 Classic со потенциометар за регулирање на брзината.

• Моќност и брзина: 1.400 W | 6.000–11.000 min⁻¹
• Диск и навој: Дијаметар до 125 mm | Навој M14
• Глава и ротор: Иглесто лежиште во главата | Ротор заштитен со стаклопластика
• Ракување: Брзоподесив штитник | Ергономско копче за заклучување на дискот
• Кабел и тежина: Кабел 2,5 m | Тежина 2,5 kg

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична брусилка EWS 26-230 CLASSIC

5717045010

Електрична аголна брусилка EWS 26-230S Classic за работа со диск со дијаметар до 230 mm.

• Моќност и брзина: 2.600 W | 6.000 min⁻¹, без потенциометар
• Рачка и глава: Ротирачка рачка | Компактна алуминиумска глава за пристап до тесни простори
• Стартување и заштита: Мек старт | Заштита од повторно стартување
• Штитник и лежишта: Брзоподесив штитник | Куглични лежишта во главата
• Ротор и кабел: Ротор заштитен со стаклопластика од метална прашина и струготини | Гумиран кабел

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична аголна брусалка EWS 24-230

070244610

Електрична аголна брусилка EWS 24-230 за сечење и брусење со диск до 230 mm.

• Моќност и брзина: Влезна 2.400 W | Излезна 1.600 W | 6.600 min⁻¹
• Диск и навој: Дијаметар 230 mm | Навој M14
• Работна положба и вибрации: Рачката се поставува под агол од 90° од двете страни | Намалување на вибрациите на двете рачки
• Електронски функции: Мек старт | Заштита од повторно стартување | LED-индикатор за преоптоварување
• Заштита и тежина: Штитник осигуран од вртење | Заштита од удари што го прекинува напојувањето при ненадеен прекин на дискот | Класа II | Тежина 5,8 kg

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична аксијална брусалка GS700-E, 710W

07025200

Електрична аксијална брусилка GS 700-E со краток врат, за брусење и глодање.

• Моќност: Влезна 710 W | Излезна 430 W
• Брзина и прифат: 13.000–34.000 min⁻¹ | Стегачка чаура 6 mm
• Заштита: Исклучување при блокирање | Заштита од повторно стартување | Термичка заштита од преоптоварување
• Заштита од прашина: Обложени намотки | Заштитна мрежа над намотката
• Напојување и димензии: 230 V / 50 Hz | Кабел 4 m | Класа II | 327 × 60 × 57 mm | Тежина 1,7 kg

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична аксијална брусалка GSL 700-E, 710W

07025210

Електрична аксијална брусилка GSL 700-E со издолжен врат за брусење и глодање, вклучително и на потешко достапни места.

• Моќност: Влезна 710 W | Излезна 430 W
• Брзина и прифат: 10.000–30.500 min⁻¹ | Стегачка чаура 6 mm
• Конструкција: Издолжен врат | Отстранлива гумена капа | Дополнителна рачка
• Опции за работа: Прифат за флексибилна осовина | Рамка за прицврстување
• Напојување и димензии: 230 V / 50 Hz | Кабел 4 m | Класа II | 425 × 60 × 57 mm | Тежина 1,9 kg

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична аголна брусилка, 2000W, EWS 20-230S Classic

5717036010

Електрична аголна брусилка EWS 20-230S Classic за работа со дискови со дијаметар до 230 mm.

• Моќност и брзина: 2.000 W | 6.500 min⁻¹
• Диск и навој: Дијаметар 230 mm | Навој M14
• Рачка: Странична ергономска рачка со гумена облога
• Кабел и класа на заштита: Кабел 4 m | Класа II
• Тежина: 4,3 kg

Барањето за достапност е успешно испратено.

Аголна брусилка EWS-12-125-T-SOLID

57070043

Сигурна аголна брусилка од 1200W, која демонстрира импресивна робусност, издржливост и содржи дополнителна анти-вибрациона рачка.

Гаранција на производот: 3 годин

Барањето за достапност е успешно испратено.

Елeктрична Вибрациона Кружна Брусилка ETS 150-5.0-E POWER

57077500

Вибрациона кружна брусилка ETS 150-5.0-E POWER за фино и средно брусење на дрво, лак и метал.

• Брусна плоча и осцилација: Дијаметар Ø 150 mm | Осцилација 5 mm
• Моќност и брзина: 400 W | 4.000–10.000 min⁻¹
• Мотор: EC мотор без четкички
• Ракување: Ергономска рачка со мека облога | Намалени вибрации
• Отстранување прашина: Интегрирано вшмукување | PES-филтер | Адаптер за поврзување со системот за вшмукување Würth

Барањето за достапност е успешно испратено.

Електрична аголна брусилка EWS 14-125S-CLASSIC, без потенциометар

5717044010

Електрична аголна брусилка EWS 14-125S Classic без потенциометар, за обработка на не’рѓосувачки челик и тенки метални лимови.

• Моќност и брзина: 1.400 W | 11.000 min⁻¹
• Диск и навој: Дијаметар 115 / 125 mm | Навој M14
• Куќиште: Компактно алуминиумско куќиште на преносникот
• Менување на дискот: Брзоподесив штитник | Брза стегачка навртка со копче
• Кабел и тежина: Гумиран кабел 4 m | Тежина 2,5 kg

Барањето за достапност е успешно испратено.

Брусалки