Акрили

Популарни артикли од категоријата Акрили

Load
Види како Табела Листа
Подреди по
Филтер

Малер Акрил, бел, 280 ml

18921611

Еднокомпонентна акрилна заптивна маса на база на акрилна дисперзија, наменета за запечатување на порозни материјали и споеви во градежништвото.

• Тип: Еднокомпонентна акрилна заптивна маса | база: акрилна дисперзија | без киселини и силикон
• Намена: Споеви на прозорски рамки | врати | бетонски елементи | поправка на пукнатини на ѕидови
• Клучни својства: Температурна отпорност од -20°C до +75°C | формирање на кора 10–15 min | извлекување до пукање 300–350 %
• Предности: Може да се прелакира | UV отпорна по стврднување | отпорна на стареење и временски влијанија
• Употреба: За внатрешна и надворешна примена | бетон | гас бетон | дрво | керамички плочки | гипс картон

Барањето за достапност е успешно испратено.

Акрили

Неодамна Видени Производи