Автоматска Маска за Заварување Truecolor Plus,Црна

8.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автоматска маска за заварување Truecolor Plus со TRUECOLOR прикажување, четири оптички сензори и големо видно поле.

• Затемнување: Светла состојба DIN 3 и темна состојба DIN 4–8 / 9–13 со приспособување на нивото на затемнување
• Сензори и брзина: Четири оптички сензори со брзина на промена 1/25.000 s и променливо времетраење на затемнувањето од 0,1 до 1 s
• Видно поле: Отвор за гледање 103 × 90 mm; оптичка класа 1/1/1/2
• Заштита и функции: TRUECOLOR систем, UV/IR заштита ниво 16, приспособување на чувствителноста, режим за брусење и индикатор за нивото на батеријата
• Напојување: Соларни ќелии и батерии

Документи
Каталошки број: 5984700656
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Real colorДА
UV/IR Заштита16 DIN
Големина на касетата133 × 114 × 10 mm
Светла состојба:DIN 3
Површина за гледање100 × 96 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Real colorДА
UV/IR Заштита16 DIN
Големина на касетата133 × 114 × 10 mm
Светла состојба:DIN 3
Површина за гледање100 × 96 mm