ZEBRA ударен одврт. со прифат за клуч, PH4x200

1.410 ден со ДДВ
1.410 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Опремен е со ударна капа на крајот од рачката, што го прави идеален за тешки работи, вклучувајќи и удари и клесане. Исто така, има адаптер за клуч, што овозможува подобар пренос на сила.

Рачката е изработена од двокомпонентен материјал за удобност и сигурност при користење, со цврсто јадро и мека, неслизна површина. Овој одвртувач е во согласност со DIN 5260-PH и ISO 8764-PH стандардите, што гарантира висок квалитет и долговечност.

Ова е многу робусен алат, идеален за професионална употреба каде е потребна висока прецизност и издржливост.

Документи
Каталошки број: 06133224
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на прифатPH4x200
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на прифатPH4x200