ZEBRA одвртувач, VDE, PH4x200mm

1.650 ден со ДДВ
1.650 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој специфичен модел е одвртувач со крстаст PH прифатник, наменет за работа под напон до 1000 V AC или 1500 V DC. Има изолирана и бранирана остритца, што го прави идеален за електрични апликации. Одвртувачот ги исполнува стандардите DIN и IEC за безбедност и квалитет, и е подложен на индивидуално тестирање на напон во водена бања со испитен напон од 10 kV.

Овој тип на алатки е широко користен во електрични и индустриски средини каде што е потребна висока сигурност и прецизност при ракување​

Документи
Каталошки број: 06136324
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на прифатPH4x200
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на прифатPH4x200