Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

ZEBRA одвртувач, TORX 6x60

535 ден со ДДВ
535 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Zebra Torx одвртувач со округло сечиво и големина на врвот TX10. Должината на сечивото е 80 мм, а рачката има должина од 83 мм и дијаметар од 27 мм. Овој одвртувач е направен со мат хромирано сечиво и црно обоен врв, што овозможува одлична прецизност и трајност.

Овој производ е особено корисен за работа со Torx завртки, кои се често користени во автомобилската индустрија и за други прецизни апликации. Овозможува сигурно држење и лесно ракување, што го прави идеален за професионална употреба.

Документи
Каталошки број: 061343406
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*