ZEBRA одвртувач, шлиц, 1,6x12,0x200

1.090 ден со ДДВ
1.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Одвртувач во ZEBRA квалитет е идеален за браварски работилници.

Мат хромираната површина го спречува лизгањето и абењето на самиот алат. Одвртувачот има и ергономска рачка со заштита од пролизгување.

Документи
Каталошки број: 061323112
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Осовина на одвртувачот: округла, мат хромирана
Прифат: DIN 5264-A, ISO 2380
Норма: DIN 5265

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на прифат1,6x12,0x200
*
*
*

Осовина на одвртувачот: округла, мат хромирана
Прифат: DIN 5264-A, ISO 2380
Норма: DIN 5265

Спецификации на производот
Величина на прифат1,6x12,0x200