Заштитни чевли Summer S1P вел.42

4.590 ден со ДДВ
4.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Безбедносна чевла SUMMER S1P има изглед и дизајн на спортска чевла, но станува збор за чевла која дава заштита. Направена е од комбинација TPU i најлон со специјални појачувања на прстите и петата. Има композитна капа и кевларски меѓуѓон. Имаанатомска влошка. Ѓонот е направен од двослоен PU, антистатик, не проклизува и има шок абсорбер во пределот на петата. Тежина 620g по парче за број 42 EN ISO 20345.
Документи
Каталошки број: 0535930042
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки42
Степен на заштитаS1P
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки42
Степен на заштитаS1P