Заштитни чевли INTRUDER S3 ниски гол.41

4.800 ден со ДДВ
4.800 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

INTRUDER длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се водоодбојни, изработени од микрофибер кој се карактеризира со флексибилност, прозрачност и издржливост. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.

  • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
  • Ѓон отпорен на масла и антистатик
  • Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
  • Паропропусна постава
  • Анатомска менлива влошка
  • Тежина плитка: 650g
Документи
Каталошки број: 0535960141
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки41
Степен на заштитаS3
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки41
Степен на заштитаS3