INFINITY S1P PREMIUM

3.847 ден со ДДВ
3.847 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

• Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
• Ѓон отпорен на масла и антистатик
• Кевларски меѓуѓон
• Композитна заштитна капа
• Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
• Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
• COMFORT PLUS aнатомска менлива влошка
• Воздушна комора за максимална удобност

 

Документи
Каталошки број: 0535803042
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки42
Степен на заштитаS1P
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки42
Степен на заштитаS1P