Заштитни чевли GRIGIO,S1P, ниски,вел.37

3.150 ден со ДДВ
3.150 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Заштитни чевли изработени од комбинација од антилоп кожа и најлон. Имаат композитна заштитна капа и меѓуѓон од кевлар. Поставени се со AIR Active 3D материјал кој исклучително пропушта пареа односно дозволува кожата да дише. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката е анатомска и може да се отстранува и да се менува. Достапни во длабока и во плитка варијанта. Големина 36-47 EN ISO 20345

Документи
Каталошки број: 0535929637
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки37
Степен на заштитаS1P
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки37
Степен на заштитаS1P