Заштитни чевли Electrical Grey Light WRU SRC 40

4.561 ден со ДДВ
4.561 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Модел изработен со електроизолациски материјали и специјална обвивка отпорен на висока електрична енергија со SB степен на заштита.
Отпорен PU систем ѓон со двојна густина. Ѓонот е тестиран со ASTM F2412-11:2011 стандард кој обезбедува електричен отпор до 18 kV (18.000 V)

- Композитна капа

- Непробоен текстил

- 100% без метал

Документи
Каталошки број: 0535726940
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки40
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки40