producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Сет од 3 HSS степенести бургии од лимитирана серија, наменет за дупчење и проширување отвори во различни материјали. Погоден е за употреба со дупчалки, акумулаторски одвртувачи и столни дупчалки.
Тип: Сет од 3 HSS степенести бургии
Намена: Дупчење и проширување отвори
Материјали: Челик, лиен метал, алуминиум, обоени метали и дрво до 1000 N/mm²
Клучни својства: Покрива повеќе димензии и намени во еден сет
Употреба: За работилници, монтажа, сервис, металопреработка и електроинсталации
Барањето за достапност е успешно испратено.
HSS SMART STEP Limited Edition 3pcs е лимитирана серија сет степенести бургии, наменет за изработка и проширување отвори во повеќе видови материјали. Степенестата форма овозможува работа со различни димензии на отвори со еден алат, што ја зголемува практичноста при секојдневна употреба во работилнички, сервисни и монтажни услови.
Производот најчесто се користи кога е потребно брзо и прецизно дупчење или проширување отвори во лим, алуминиум и обоени метали. Практичен е за задачи каде е потребна флексибилност без честа промена на повеќе поединечни бургии.
Сетот е применлив кај корисници кои редовно обработуваат метални, алуминиумски или слични материјали:
авто сервиси и работилници за плински уреди
фирми за изработка на реклами, натписи, светлечки табли и рекламни конструкции
металопреработувачи
монтери и сервисери
електроинсталатери
Еден сет покрива повеќе димензии и повеќе намени, што овозможува поголема флексибилност при работа. Ова е корисно при сервисни, монтажни и производни задачи каде отворите треба да се прилагодат на конкретната примена.
Погодноста за употреба со дупчалки, акумулаторски одвртувачи и столни дупчалки овозможува користење во различни работни услови, од теренска монтажа до работилничка обработка.
Изберете ја соодветната степенеста бургија од сетот според потребната димензија на отворот.
Поставете ја бургијата во дупчалка, акумулаторски одвртувач или столна дупчалка.
Позиционирајте ја бургијата на означеното место за дупчење или проширување.
Дупчете со контролирано притискање и соодветна брзина според материјалот што се обработува.
Прекинете со дупчење кога ќе се достигне потребниот степен, односно потребната димензија на отворот.
При работа треба да се користи соодветна лична заштитна опрема и да се почитуваат правилата за безбедна употреба на машината со која се работи. Бургиите треба да се чуваат на суво место и да се заштитат од механички оштетувања што можат да влијаат на точноста и квалитетот на обработката.
">