За жал, овој производ не е повеќе достапен.

Спреј конвертор на корозија

1.038 ден со ДДВ
1.038 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Аеросолен конвертор на ’рѓа со епоксиден прајмер за тешко кородирани подрачја. Продира во пукнатини и пори и создава основа за следен премаз.

Тип: Конвертор на ’рѓа во аеросол
Намена: Третман на кородирани метални површини
Клучни својства: Епоксиден прајмер | Без силикон и киселина
Предности: Продира во пукнатини и пори | Може да се пребојува
Употреба: Кородирани метални површини

Документи
Каталошки број: 0893110400
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
Овој производ има минимална количина 12

Пакување

12 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Конверторот на ’рѓа во аеросол е наменет за третман на тешко кородирани метални површини. Производот продира во пукнатини и пори, а епоксидниот прајмер создава заштитен слој погоден за понатамошна обработка.

Најчеста примена

Третман на кородирани делови каде што е потребен прајмер пред следно премачкување.

Клучни предности

• Епоксиден прајмер
• Без силикон и киселина
• Безбоен
• Повторно премачкување по 2 часа
• Максимална температурна отпорност +100 °C

*
*
*

Конверторот на ’рѓа во аеросол е наменет за третман на тешко кородирани метални површини. Производот продира во пукнатини и пори, а епоксидниот прајмер создава заштитен слој погоден за понатамошна обработка.

Најчеста примена

Третман на кородирани делови каде што е потребен прајмер пред следно премачкување.

Клучни предности

• Епоксиден прајмер
• Без силикон и киселина
• Безбоен
• Повторно премачкување по 2 часа
• Максимална температурна отпорност +100 °C