Softshell јакна, NAVY COOPER, вел. XXL

2.750 ден со ДДВ
2.750 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

SOFTSHELL ЈАКНА со спортски дизајн, наменета за секојдневни активности.

• Висока јака

• Два странични џебови

• Џеб на градите

• Прилагодливи манжетни

• Прилагодлива качулка која се вади

• Водоодбивна

• Ветроотпорна

• Воден индекс: 5000 mm

• Паропропусност: 800 MVP

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU облога, флис постава, 300g/m2

Документи
Каталошки број: 5899700924
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаXXL
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаXXL