Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Softshell јакна, NAVY COOPER, вел. L

2.750 ден со ДДВ
2.750 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Softshell јакните не само што се практични, туку и ќе ве стоплат, но тоа не е се! Овие јакни ќе ви обезбедат заштита од дожд и ветер. За секојдневно носење сигурно добро ќе ви дојде качулка која можете дополнително да ја ставите. Предноста на Softshell јакните е тоа што може да се носат во текот на целата година. Јакните се водоотпорни, отпорни на ветар и паропропустливи.
Документи
Каталошки број: 5899700922
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU облога, филц постава, 300g/m