Softshell јакна Green, вел. M

3.050 ден со ДДВ
3.050 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Green Softshell јакна со спортски дизајн, зелена боја, наменета за секојдневни активности.


- Два странични џебови.
- Џеб на градите со патент.
- Џеб на ракавот со преклоп.
- Три внатрешни џебови
- Рефлектирачки ленти.
- Еластични манжетни на ракавите со отвор за палецот.
- Висока јака.
- Водоотпорна.
- Индекс на вода: 8000 mm
- паропропустливост: 500 MVP

Документи
Каталошки број: 5899720001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на облекаM
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на облекаM