Сет HSS Бургии Red Stripe DIN338, 1-10mm, 170пар

13.890 ден со ДДВ
13.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплет бургии HSS RED LINE 170 парчиња.

Стабилна спирална бургија која со својата кратка структура обезбедува прецизно дупчење со агол на врвот од 135°.

Поради нејзината карактеристика за самоцентрирање, ја елиминираме потребата од означување со точки.

Документи
Каталошки број: 0624799170
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
Шифра

Пречник (mm)

Количина во сет

0624710

1,0

10

0624715

1,5

10

0624720

2,0

10

0624725

2,5

10

0624730

3,0

10

0624735

3,5

10

0624740

4,0

10

0624745

4,5

10

0624750

5,0

10

0624755

5,5

10

0624760

6,0

10

0624765

6,5

10

0624770

7,0

10

0624775

7,5

10

0624780

8,0

10

0624785

8,5

5

0624790

9,0

5

0624795

9,5

5

06247100

10,0

5

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
СамоцентрирањеДа
Пакувањесет
Агол на врвот135°
*
*
*

Шифра

Пречник (mm)

Количина во сет

0624710

1,0

10

0624715

1,5

10

0624720

2,0

10

0624725

2,5

10

0624730

3,0

10

0624735

3,5

10

0624740

4,0

10

0624745

4,5

10

0624750

5,0

10

0624755

5,5

10

0624760

6,0

10

0624765

6,5

10

0624770

7,0

10

0624775

7,5

10

0624780

8,0

10

0624785

8,5

5

0624790

9,0

5

0624795

9,5

5

06247100

10,0

5

Спецификации на производот
СамоцентрирањеДа
Пакувањесет
Агол на врвот135°