Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Red Stripe подесувачки клуч 0x29, 250mm

1.239 ден со ДДВ
1.239 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Решение во еден чекор: неговиот прилагодлив дизајн ја овозможува ефикасноста на повеќе големини на клучеви во една цврста робустна алатка. Универзална примена во рамки на цената и перформансите.

Документи
Каталошки број: 5754221110
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Хром-ванадиум челик

Вообичаениот поголем вртежен момент кој е потребен за затегање/олабавување на завртките и навртките со големи дијаметри налага примена на многу отпорен челик. Легурата од хром-ванадиум (мешавина од два или повеќе метали) ја зголемува отпорноста на `рѓосување и обезбедува дополнителна цврстина и јачина при тешки зафати.

Нелизгачка рачка

Осовината е обложена со дебел слој од матиран хром со текстура што овозможува погодно и цврсто држење. Воедно обезбедува дополнителна отпорност на масла, масти, нечистотии и други агресивни супстанци кои вообичаено се користат во работилниците и на градилиштата, како што се цемент и растворувачи од боја кои би можеле да ја оштетат површината и да предизвикаат корозија.

Добро урамнотежен дизајн

Се состои од стеснета вилушка поврзана со цврста структура, што ги прави идеално погодни за работа во тесен простор, како што е под мијалник или зад тоалетна школка - нешто што е дел од секојдневната работа на водоинсталатерите и сервисерите.

Двојна скала за прецизност

На едната страна од клучот се прикажани мерките на Здружението на автомобилски инженери (SAE) во делови од инчи - нешто што е многу важно особено во автомобилскиот сегмент каде што империјалните (стандардни) мерки с многу популарни. Другата страна содржи метрички линијар.

Агол на клештата од 22.5 степени

Овозможува поголем опсег на движење во затворен простор со вртење на клучот истовремено одржувајќи цврсто држење без мрдање или лизгање.

Рачка за прилагодување со четири навои

Рачката за прилагодување со специјален дизајн со четири навои помага да се намали „мрдањето“ на вилушката, што е вообичаена но непријатна појава кај многу прилагодливи клучеви со рачки со три навои.

Широка рачка

Го олеснува цврстото држење и помага да се примени поголем вртежен момент.