Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување
Load

Red Stripe насаден вметок 1/4 шлиц 6,5

139 ден со ДДВ
139 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изработен за примени со голем вртежен момент. Универзална примена: соодветен за многу различни намени. Може да се користи за вртење на завртки со различни големини и кај различни материјали. Лесно може да се маневрира во тесен простор или под невообичаени агли.

Документи
Каталошки број: 5763014303
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: шлиц (засек)

Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана