Red Stripe насаден вметок 1/4 PH1

149 ден со ДДВ
149 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изработен за примени со голем вртежен момент. Употребата на Phillips прифатот овозможува универзални примени за монтажа и одржување во автомобилскиот и дрвопреработувачкиот сектор, како и во разни индустриски гранки.

Документи
Каталошки број: 5763014305
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: PH Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана

*
*
*

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: PH Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана