Red Stripe насаден вметок 1/4 IMBUS OK6

165 ден со ДДВ
165 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изработен за примени со голем вртежен момент. Подобро држење за време на инсталацијата и отстранувањето. Висока отпорност на извлекување, подобра од повеќето други единици. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.

Документи
Каталошки број: 5763014314
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: TX

Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана

*
*
*

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Тип на глава: TX

Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

Должина: 37.5 mm

Материјал: хром-ванадиум челик

Површина: хромирана