Работни чевли ULTRA TECH QLS O2 ниски вел. 39

4.990 ден со ДДВ
4.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ultra Tech работните чевли со О2 степен на заштита, без заштитна капа и меѓуѓон се изработени од PUTEK материјал, кој е исклучително изржлив, отпорен на абразија, многу лесен, прозрачен и водоодбивен.

  • Постава од паропропусен 3D Air Active текстил
  • Надворешен материјал Putek R
  • Трослоен Performer PU/PU/TPU/SRC
  • Влошка од мемориска пена, менлива
  • Тежина:420g
Документи
Каталошки број: 0535792039
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на обувки39
Степен на заштитаO2
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на обувки39
Степен на заштитаO2