Пур пена во спреј UNIVERSAL 600 ml

250 ден со ДДВ
250 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Максимална адхезија, висока топлотна и звучна изолација и брза, чиста апликација совршена за фиксирање, пополнување и изолација при секојдневната работа

  • Одлична адхезија на речиси сите материјали, дрво, бетон, малтер, метал, ПВЦ и полистирен
  • Високи вредности на звучна  и топлотна изолација
  • Водоотпорна, отпорна на мувла, може да се бојадисува
  • Пакување од 600 мл – економично, практично, ефикасно

Совршена за:

  • Монтажа и изолација на врати и прозори
  • Пополнување споеви, отвори и шуплини
  • Изолација на електрични приклучоци и водоводни цевки

 

Документи
Каталошки број: 0892155106
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена: Еднокомпонентната пур пена во спреј е наменета да се користи при монтажа на прозорци и врати, пополнување на разни видови на споеви, пополнување на отвори и пукнатини, исто така и за топлотна и звучна изолација. Го намалува влијанието на термичките мостови.

Добро се прилепува на повеќето градежни материјали како што се дрво, бетон, камен, малтер, гипс, метал, ПВЦ и полистирен.

Карактеристики: Отпорност на вода, топлина и ниски температури, различни видови на хемикалии. Многу низок притисок при стврднување и умерена постекспанзија спречуваат деформација на градежните елементи. Не е отпорна на УВ зрачење. Не лепи замастени и замаслени површини, PTFE, PE и PP. Се нанесува со адаптерот кој доаѓа со боцата.

Употреба: Пред употреба, подлогата треба да биде влажна, но не смее да биде замрзната. Пакувањето пур пена треба да биде најмалку 1 час на иста температура каде што е местото каде што треба да се користи и на тој начин би се изедначиле температурите пред употреба. Силно протресете ја боцата најмалку 30 пати. Отстранете го капачето и навртете го адаптерот. Држете ја боцата наопаку при истиснување на пената. Пополнете ги споевите до околу 65%, бидејќи пената се шири. Доколку има поголеми споеви, нанесувајте ја пената во повеќе слоеви и лесно навлажнете меѓу секој слој за подобри резултати. Вишокот пена може да се исече откако целосно ќе се стврдне. Неисушената пена може да се отстрани со чистач за ПУР пена 0892160.

Складирање: Производот се чува на суво место на температура од +5°C до +30°C. Складирањето на места каде што има повисока температура (+ 35°C) го намалува рокот на употреба на производот.

Транспортирајте ги пакувањата во исправена положба.

Технички податоци: препорачана температура на подлогата и околината за време на употребувањето е +5°C до +30°C (оптимална температура +20°C). Не е леплива после 6-10 минути и може да се сече по период од 30 минути (TM 1005). Овие податоци важат за температура од +23°C и релативна влажност на воздухот од 50%.

Рок на употреба: 15 месеци од датумот на произведување.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Боја на пенаСива
Топлинска спроводливост0,036 W/m.K (на 20°C) (DIN 52612)
Отпорност на температура-40°C до +80°C
Специфична тежина22±3 кг/м³ (ASTM D1622)
Продор на вода0 (ISO2896-87)
Температура на лименкамин. +5°C, макс. +30°C
Целосно стврднување24 часа
Димензионална стабилност±10% (ISO2796/86)
Класа на отпорност на оган (стврдната пена)B3 (DIN 4102-1)
Јачина на затегнување11.7±0.8 (ISO1926-79)
ОсноваПолиуретански преполимер
Систем на стврднувањеВлага
Време без лепење (1 см ширина)7±3 мин (ASTM C1620)
Јачина на притисок0,03 MPa (DIN 53421)
Апсорпција на водамакс. 1 вол% (DIN 53428)
Време на сечење (1 см ширина)30–45 мин (ASTM C1620)
Температура на нанесување-2°C до +30°C
*
*
*

Примена: Еднокомпонентната пур пена во спреј е наменета да се користи при монтажа на прозорци и врати, пополнување на разни видови на споеви, пополнување на отвори и пукнатини, исто така и за топлотна и звучна изолација. Го намалува влијанието на термичките мостови.

Добро се прилепува на повеќето градежни материјали како што се дрво, бетон, камен, малтер, гипс, метал, ПВЦ и полистирен.

Карактеристики: Отпорност на вода, топлина и ниски температури, различни видови на хемикалии. Многу низок притисок при стврднување и умерена постекспанзија спречуваат деформација на градежните елементи. Не е отпорна на УВ зрачење. Не лепи замастени и замаслени површини, PTFE, PE и PP. Се нанесува со адаптерот кој доаѓа со боцата.

Употреба: Пред употреба, подлогата треба да биде влажна, но не смее да биде замрзната. Пакувањето пур пена треба да биде најмалку 1 час на иста температура каде што е местото каде што треба да се користи и на тој начин би се изедначиле температурите пред употреба. Силно протресете ја боцата најмалку 30 пати. Отстранете го капачето и навртете го адаптерот. Држете ја боцата наопаку при истиснување на пената. Пополнете ги споевите до околу 65%, бидејќи пената се шири. Доколку има поголеми споеви, нанесувајте ја пената во повеќе слоеви и лесно навлажнете меѓу секој слој за подобри резултати. Вишокот пена може да се исече откако целосно ќе се стврдне. Неисушената пена може да се отстрани со чистач за ПУР пена 0892160.

Складирање: Производот се чува на суво место на температура од +5°C до +30°C. Складирањето на места каде што има повисока температура (+ 35°C) го намалува рокот на употреба на производот.

Транспортирајте ги пакувањата во исправена положба.

Технички податоци: препорачана температура на подлогата и околината за време на употребувањето е +5°C до +30°C (оптимална температура +20°C). Не е леплива после 6-10 минути и може да се сече по период од 30 минути (TM 1005). Овие податоци важат за температура од +23°C и релативна влажност на воздухот од 50%.

Рок на употреба: 15 месеци од датумот на произведување.

Спецификации на производот
Боја на пенаСива
Топлинска спроводливост0,036 W/m.K (на 20°C) (DIN 52612)
Отпорност на температура-40°C до +80°C
Специфична тежина22±3 кг/м³ (ASTM D1622)
Продор на вода0 (ISO2896-87)
Температура на лименкамин. +5°C, макс. +30°C
Целосно стврднување24 часа
Димензионална стабилност±10% (ISO2796/86)
Класа на отпорност на оган (стврдната пена)B3 (DIN 4102-1)
Јачина на затегнување11.7±0.8 (ISO1926-79)
ОсноваПолиуретански преполимер
Систем на стврднувањеВлага
Време без лепење (1 см ширина)7±3 мин (ASTM C1620)
Јачина на притисок0,03 MPa (DIN 53421)
Апсорпција на водамакс. 1 вол% (DIN 53428)
Време на сечење (1 см ширина)30–45 мин (ASTM C1620)
Температура на нанесување-2°C до +30°C