Продолжеток за рачна врезница DIN377 M5-M8, 110mm

648 ден со ДДВ
648 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Продолжетоците за рачни врезници од Wurth се висококвалитетни алатки дизајнирани за прецизно и ефикасно врежување на навои во различни материјали. Овие продолжетоци се изработени според стандардот DIN 377 и се погодни за употреба со врезници од различни големини.

Карактеристики:

  • Материјал: Висококвалитетен челик, обезбедувајќи издржливост и долготрајна употреба.

  • Димензии: Достапни во различни должини и големини на прифат, прилагодени за врезници од M4 до M16.

  • Прифат: Четириаголен прифат според DIN 10, овозможувајќи сигурно и стабилно држење на врезницата.

Примена:

Овие продолжетоци се користат за рачно врежување на навои во различни материјали, обезбедувајќи прецизност и квалитет при изработката.

Достапни модели:

  • Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M5-M8, 110mm

  • Продолжеток за рачна врезница DIN 377 M9-M10

Документи
Каталошки број: 065849
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
ДимензијаM5-M8, 110mm
*
*
*
Спецификации на производот
ДимензијаM5-M8, 110mm