Продолжеток, нас.кл., кован 1 L=200mm

1.620 ден со ДДВ
1.620 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овозможува продолжување на дофатот при завртување и одвртување на завртки во потесни или тешко достапни простори. Изработена е од висококвалитетен материјал, што обезбедува издржливост и сигурност при професионална употреба.

Документи
Каталошки број: 0714157201
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Работен прифат200mm
Насаден прифат1"
*
*
*
Спецификации на производот
Работен прифат200mm
Насаден прифат1"